Ahşap kaplama tutkalı
Ahşap kaplama tutkalı
Ürün no. 0892100038
EAN 4011231827607
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Kimyasal baz | Polivinil asetat çözeltisi |
Kap | Kova |
İçerik ağırlığı | 12 kg |
Stres grubu | D2 |
EN standardı | 204 |
Renk | Beyaz |
Yoğunluk | 1,1 g/cm³ |
pH değeri | 5 |
Min./maks. işlem sıcaklığı | 18 - 20 °C |
Min./maks. açılma süresi /koşullar | 10-14 dak / 20°C'de ve 150 g/m²'de |
Min. film oluşumu sıcaklığı | 5 °C |
Sertleştirilmiş malzemenin maks. sıcaklık direnci | 80 °C |
Min. katı oranı | 45 % |
Min. oda sıcaklığı, malzeme sıcaklığı ve tutkal sıcaklığı | 18 °C |
Min./maks. ahşap nemi | 8-12 % |
Yüzey yapıştırma için min./maks. uygulama miktarı | 100-300 g/m² |
Montaj yapıştırma için min. uygulama miktarı | 120 g/m² |
Montaj yapıştırma için maks. uygulama miktarı | 160 g/m² |
Montaj yapıştırma için min./maks. uygulama miktarı | 120-160 g/m² |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!