Ahşap tutkalı D3
WOCLDGLU-D3-500G
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Su ve sıcaklığa karşı yüksek direnç
- DIN EN 204'e uygun olarak test edilen D3 kalitesi. Rosenheim'daki Institut für Fenstertechnik e.V. (Alman Pencere Teknolojisi Enstitüsü) tarafından test edilmiştir. Test rapor no. 50524485.
- DIN EN 14257 (WATT91) gereksinimlerini karşılar. Rosenheim'daki Institut für Fenstertechnik e.V. (Alman Pencere Teknolojisi Enstitüsü) tarafından test edilmiştir. Test rapor no. 505 29687/2.
Basit dozajlama tasarımı
Yapıştırıcı musluğunu vidalayarak 28 kg'lık kabın içindekileri temiz ve basit bir şekilde yapıştırıcı şişesi veya tutkal rulosu içine doldurmak mümkündür.
Sertleştiğinde şeffaftır
Görünür yapıştırma ek yerleri yoktur. Sertleştirilmiş ve yapıştırılmış ek yerleri viskoplastiktir.
Dış bağlantıları (örn. ön kapı panelleri) yapıştırırken, ısının (güneş ışığına doğrudan maruz kalma) etkileri ahşapta gerilimlere ve yapıştırılan bağlantılarda yumuşamaya neden olabilir. Dozajlama sistemindeki PUR tutkal gibi duroplastik yapıştırıcılar, Art. no. 0892100180 bu amaca uygundur. Ahşaptaki tanen asidi ile birlikte çıplak metal etkisi, özellikle meşe ile mavi ve kayın ile kırmızı renk bozulmasına neden olabilir. Nadir durumlarda ahşapta bulunan maddeler; örneğin kayın, vişne, akçaağaç gibi çeşitli ahşap türleri ile öngörülemeyen renk bozulmasına yol açabilir. +50°C üzerindeki bir presleme sıcaklığında yumuşak ahşap kaplamalarla kahverengi renk bozulması meydana gelebilir. Tutkalın taze bulaştığı yerler su ile temizlenebilir. Daha eski yapıştırıcı kalıntıları nitro tiner veya asetonla yumuşatılabilir ve ardından ovarak çıkarılabilir. Uygulamadan önce içindekileri iyice karıştırın ve kullandıktan sonra şişeyi her zaman sıkıca kapatın. Dondan. İşlem süresi ve kuruma süresi büyük ölçüde örneğin sıcaklıklar ve nem gibi çalışma koşullarına ve malzemelerin emilim seviyelerine, uygulama miktarlarına ve malzeme içindeki gerilimlere bağlıdır.
Veri sayfaları(X)
Sertleştirici olmadan D3 ahşap tutkalı ile yapıştırma: İç mekanda kısa süreli su temasına karşı ve dış mekanda kullanıldığında hava koşullarına karşı dayanımlıdır.
- İç kapılar
- İç basamaklar ve korkuluklar
- Oturma odası, mutfak ve yatak odası mobilyaları
- Montaj, yüzey, döşeme tahtası bağlantıları ve bloklar
- Kaplamalar ve katı ahşap şeritlerle sabit kenar kaplama
Tek taraf üzerine bir tutkal rulosu, tutkal spatulası, tutkal fırçası veya uygulama makinesi ile ince, eşit bir D3 ahşap tutkalı tabakası uygulayın.
Renk | Beyaz |
Kimyasal baz | Polivinil asetat çözeltisi |
Kap | Şişe |
İçerik ağırlığı | 0,5 kg |
Yoğunluk/koşullar | 1,08 g/cm³ / 20°C'de |
Kürleme sonrası renk | Şeffaf |
pH değeri | 3 |
Min. katı oranı | 50 % |
Min. film oluşumu sıcaklığı | 6 °C |
Min./maks. açılma süresi /koşullar | 8-10 dak / 20°C'de ve 150 g/m²'de |
Sertleştirilmiş malzemenin maks. sıcaklık direnci | 80 °C |
Min. oda sıcaklığı, malzeme sıcaklığı ve tutkal sıcaklığı | 18 °C |
Min./maks. bağıl hava nemi | 60-70 % |
Min./maks. sıkma basıncı | 0,1-0,8 N/mm² |
Min./maks. ahşap nemi | 8-10 % |
Min./maks. ahşap nemi açık hava | 11-15 % |
Montaj yapıştırma için min./maks. uygulama miktarı | 120-180 g/m² |
Yüzey yapıştırma için min./maks. uygulama miktarı | 100-160 g/m² |
Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar | 12 Ay / serin ve kuru depolama alanı |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!