Ahşap tutma saplı masif çelik işkence
SCRCLMP-G-400X120MM
Ürün no. 071467440
EAN 4011231722292
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Yüksek yükler altında bile boyutsal olarak dengeli ve bükülmeye dayanıklı
Tek parça sabit ve kayar çubuklar, ısıyla şekillendirilmiş, sertleştirilmiş ve galvanize
Optimum adaptasyon ve gelişmiş korozyon koruması
Hareketli baskı plakası, galvanize
Aşınmaya karşı son derece dayanıklı ve kuvvet harcamadan kullanım
Soğuk sertleştirilmiş ve parlatılmış trapez dişli mil
Optimum güç aktarımı
Kullanışlı ahşap tutma sapı, perçinli, çapaksız
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Maks. sıkıştırma genişliği | 400 mm |
Çıkıntı (L1) | 120 mm |
Profil genişliği (B) | 25 mm |
Profil kalınlığı (L2) | 12 mm |