Aimant télescopique

Aimant télescopique avec cache antimagnétique

Art. N° 071534 900

EAN 4056807642659

Prix affichés aux clients après connexion
Aimant télescopique

Art. N° 071534 900
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
Avec couvercle non aimanté
  • Tube télescopique robuste en acier inoxydable

  • Le couvercle non aimanté permet d'éviter la fixation non désirée sur les surfaces métalliques tout en concentrant et en intensifiant le champ magnétique

  • Sa poignée souple confortable permet une bonne prise en main, même avec des mains humides ou huileuses

  • Avec clip de poche pratique pour un transport sécurisé
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Longueur min./max.

175-765 mm

Poids de charge max.

3,9 kg