Würth Avusturya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Air-tight and windproof set, 132 pieces

Air-tight and windproof set, 132 pieces

Ürün no. 5988000394

EAN 4061975583420

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Air-tight and windproof set, 132 pieces

Ürün no. 5988000394

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 1 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

For rapid and permanent sealing of openings.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Air-tight and windproof set, 132 pieces dahil:
10 x
Köşe kaynağı WÜTOP

SLEV-WUETOP-(D4-8MM)

Açıklama: For rapid and permanent sealing of openings
Miktar: 10 x
10 x
Köşe kaynağı WÜTOP

SLEV-WUETOP-(D8-12MM)

Açıklama: For rapid and permanent sealing of openings
Miktar: 10 x
10 x
Köşe kaynağı WÜTOP

SLEV-WUETOP-(D15-22MM)

Açıklama: For rapid and permanent sealing of openings
Miktar: 10 x
10 x
Köşe kaynağı WÜTOP

SLEV-WUETOP-(D25-32MM)

Açıklama: For rapid and permanent sealing of openings
Miktar: 10 x
10 x
Köşe kaynağı WÜTOP

SLEV-WUETOP-(D2X4-8MM)

Açıklama: For rapid and permanent sealing of openings
Miktar: 10 x
2 x
Panç HSS bi-metal Longlife & Speed HSCo8

HSS BİMETAL PANÇ LONGLİFE&SPEED, D68MM

Açıklama:
68 mm
Çelik/paslanmaz çelik. Paslanmaz çelik gibi katı malzemeler için bile oldukça hızlı delme hızı ve daha uzun kullanma süresi.
Miktar: 2 x
40 x
Cavity wall appliance socket windproof

CWL-APPSKT-VDE-H47MM/D68MM-AIRTIGHT

Açıklama:
Derinlik: 47 mm; Frezelenmiş delik çapı: 68 mm
Integrated cable retainer for NYM conductors to DIN 60670/DIN 49073
Miktar: 40 x
40 x
Cavity wall appliance connection box windproof

APPCONBOX-CWL-VDE-H61MM/D68MM-AIRTIGHT

Açıklama:
Derinlik: 61 mm; Frezelenmiş delik çapı: 68 mm
Integrated cable retainer for NYM conductors to DIN 60670/DIN 49073
Miktar: 40 x
Paket birimi, bir paket içerisinde bulunan ürünlerin sayısını belirtir. Katalog bölümünde, bir seçim menüsü görüntülendiğinde çeşitli paket birimleri arasında seçim yapılabilir.

Ürün sepetinde veya Easy-/VarioScan'de tespit esnasında doğrudan ürün numarası girişinde paket birimi tanınmazsa, alanı boş bırakınız. Bu durumda otomatik olarak bir paket birimi belirlenir.
Würth ürün numarası şunlardan oluşmaktadır: VVVVAAABBB
VVVV = İlk numara için 4 hane (Dikkat, ilk hane şu anda daima bir 0'dır)
AAA = 1. ölçüm bölümü için 3 hane
BBB = 2. ölçüm bölümü için 3 hane

Ürün numarası yapısı için örnekler:
Örnek 1: 4x10 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 ve 10 arasında 2 boşluk)

Örnek 2: 10x20 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 ve 20 arasında 1 boşluk)

Örnek 3: 6 mm iç çapı olan bir pul:
VVVVAAABBB
04076
Paket birimi (VE) başına fiyat:
Gösterilen fiyat her zaman gösterilen pakete 250'lik paket biriminde yani 250 adet fiyatında, 300'lük paket biriminde yani 300 adet fiyatında eşdeğerdir.

Fiyat anahtarı gösterimli (PSL) fiyat:
Fiyat her zaman fiyat anahtarı üzerinden düzenlenen bir miktar için geçerlidir:
1 adet için fiyat
100 adet için fiyat
1000 adet için fiyat
Miktar, sipariş veya teslimattaki birim sayısını ve ilgili öğenin miktar birimini gösterir.
Satış ambalajının ve dış ambalajın aksine, kimyasal bazlı ürünlerin imha maliyetleri ayrı olarak görüntülenir. Ayrı maliyetlerin dökümü, ilgili ürün bilgilerinde ve ayrıca alışveriş sepetinde ve Satış Koşullarımızda bulunabilir.

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler