Airlineschiene für Dach- und Lastenträger

Airlineschiene für Lastenträger
AIRLNESHN-F.LASTTRG-200MM

Art.-Nr. 096381 806

EAN 4065746007993

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Airlineschiene für Dach- und Lastenträger

Art.-Nr. 096381 806
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
Zur Befestigung an Dach- und Lastenträgern
  • Zu transportierendes Material kann mit Airlineprofil-Zurrgurten in den Airlineschienen auf den Dach- bzw. Lastenträgern befestigt werden.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Aluminium

Anzahl Teile

8 STK

Typbezeichnung

ZSLA200

Länge

200 mm

Breite

32 mm

Höhe

27 mm

Produktgewicht (per Stück)

0,310 kg

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Ratschenzurrgurt für Airlineprofil

ZGRT-RAT-FZG-F.GH10/11

Mit Zurröse für Airlineprofil
x 1 St.
Ratschenzurrgurt für Airlineprofil

ZGRT-RAT-FZG-F.ZS1000

Mit Zurröse für Airlineprofil
x 1 St.
Ratschenzurrgurt für Airlineprofil

ZGRT-RAT-FZG-4M

Mit Zurröse für Airlineprofil
x 1 St.
Zurröse

ZOES-FZG-F.ZS-ALU

Ideal, um verschiedene Zurrgurte oder Arbeitsgeräte wie zum Beispiel Besen, Eimer, Werkzeuge oder Kleiderbügel anzuhängen.
x 1 St.
Zurrgurt mit Klemmschloss und Fitting

ZGRT-KLESHLO-FZG-KSG54-F.AIRLINEPRFL

Geeignet bei einer Belastbarkeit bis 300 daN
x 1 St.
Zurrgurt mit Klemmschloss und Fitting

ZGRT-KLESHLO-FZG-KSG48-F.AIRLINEPRFL

Geeignet bei einer Belastbarkeit bis 300 daN
x 1 St.
Zurröse

ZOES-SHRBFITT-ALURETAINER-M.RING

Ideal, um verschiedene Zurrgurte oder Arbeitsgeräte wie zum Beispiel Besen, Eimer, Werkzeuge oder Kleiderbügel anzuhängen.