Akku 24 V
Akku für ABH 24, 24V / 2,6Ah NiMH
AKKU-WA-LED-(24,0V/2,6AH NIMH)
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kontinuierliche Überwachung der Akku-Kapazität
Ladezustandsanzeige am Akku
Lange Laufzeit und Lebensdauer
Kühlstäbe im Akkupack verteilen die Wärme gleichmäßig, sodass die Akkuzellen effektiv geschont werden
Datenblätter(X)
Nennspannung | 24 V/DC |
Akku-/Batteriekapazität | 2.6 Ah |
Ladezeit | 38 min |
Akku-/Batteriegewicht | 1.94 kg |
Passende Ladegeräte | AL 20-EMC |
Typbezeichnung | WA-24V NiMH |
RoHS-konform | Ja |
WEEE (Rücknahme gebrauchter Elektrogeräte) | 06 |
Produktgewicht (per Stück) | 1940.000 g |
Passende Maschinen | Bosch GBH 24 VFR, Bosch GBH 24 VRE, Würth ABH 20-SLE |
Akku-/Batterietyp | NiMH |