Akku-Auspresspistole AKP 12 COMPACT M-CUBE
Akku-Auspresspistole AKP 12 COMPACT
AUSPRESPIST-AKKU-(AKP 12 COMPACT)-KARTON
Art.-Nr. 5701107001
EAN 4065746760683
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Standardmäßig für 310 ml Kartuschen, durch optionales Zubehör auch für Beutel in 400 ml und 600 ml Gebinden einsetzbar
- Kein Nachtropfen/Nachlaufen des Dicht-/Klebstoffes dank sofortiger Entkopplung der Schubstange durch automatischen Rücklauf
- Ladezustandsanzeige am Akku sorgt für eine kontinuierliche Überwachung der noch zur Verfügung stehenden Akku-Laufzeit
Datenblätter(X)
Die AKP 12 eignet sich vorrangig für den Einsatz von Dichtstoffen mit einer niedrigen Viskosität. Für hochviskose Kleber und Dichtstoffe, wie z.B. Scheibenkleber, empfiehlt es sich die AKP 18 COMPACT zu verwenden.
Typbezeichnung | 12 V CAULKING GUN |
Nennspannung | 12 V/DC |
Akku-/Batterieanzahl | 0 STK |
Akku-/Batteriekapazität | 2 Ah |
Presskraft | 1780 N |
Maschinengewicht mit Akku | 2,1 kg |
ET-AUSPRESSSTANGE-(F.AKP12-A-330)
AUSPRESSSTANGE-(F.AKP12-600)
ET-AUSPRESSPLATTE-F.AKP12/18-M.SCHRAUBE
KARTHUE-F.AKP-330ML
ET-HUELSE-ALU-(F.AUSPRESPIST-AKP)-600ML
ET-KAPPE-F.AKP12/18
ET-ADAPTER-(F.BEUT-AKP12/18)
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
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!