Akku-Auspresspistole AKP 18-A-600
Akku-Auspresspistole AKP 18
AUSPRESPIST-AKKU-(AKP18-A)-600ML
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Sehr hohe Auspresskraft sowie lange Einsatzzeit pro Akkuladung
Leistungsstarker 18 V/2 Ah Li-ion Akku.
Vermeidet Motorblockierungen bei verhärtetem Material
Langlebiges Metallgetriebe sowie Überlastschutz.
Handlicher durch Umrüstsatz
Standardmäßig für 310 ml-Kartuschen sowie auch für 400 ml- und 600 ml-Beutelware geeignet. Durch den Umrüstsatz kann das Rohr verkürzt werden, dadurch verbessert sich die Handlichkeit.
Verhindert ein Nachtropfen des Dicht-/Klebstoffes
Automatischer Rücklauf der Getriebestange.
Drehzahlregulierung
Die Auspressgeschwindigkeit kann über das Drehzahlstellrad sowie zusätzlich über den Gasgebeschalter reguliert werden.
Ladezustandsanzeige am Akku
Der Ladezustand des Akkus kann jederzeit geprüft werden.
1 Jahr Garantie auf Ladegerät
1/2 Jahr Garantie auf Akku
2 Jahre GarantieDatenblätter(X)
Scheibenkleben in Kfz-Werkstätten sowie Einsatz auf Baustellen bei Abdichtungsarbeiten.
Typbezeichnung | AKKU-AUSPRESSPISTOLE AKP 18-A/600 ML |
Nennspannung | 18 V/DC |
Akku-/Batterieanzahl | 1 STK |
Akku-/Batteriekapazität | 2 Ah |
Presskraft | 4500 N |
Maschinengewicht mit Akku | 2,3 kg |
LADEGER-(AL60-AS-LI)
MASTERAKKU-(LI-AS)-18V/2,0AH
AUSPRESPL-F.AKP12/18-M.SCHRAUBE
AUSPRESSTG-(F.AKP18-600)
HUE-ALU-(F.AUSPRESPIST-AKP)-600ML
KA-AKP12/18-AUSPRESPIST
ADAPT-(F.BEUT-AKP12/18)
ET-WZGTASH-F.AKP
Verpackungseinheit
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Aufbau unserer Artikelnummer
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBBVVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2
Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)
Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)
Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Information zur Preisanzeige
Preis pro Verpackungseinheit (VE):Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.
Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Menge
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!