Akku-Bohrhammer ABH 18 BASIC Kofferset 3-teilig

ABH 18 BASIC mit Koffer Set 3-tlg
(ABH 18 BASIC)-SYSKOFFR-SET-3TLG

Art.-Nr. 0988018505

EAN 4099618021435

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Akku-Bohrhammer ABH 18 BASIC Kofferset 3-teilig

Art.-Nr. 0988018505
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
Leichter und bürstenloser Akku-Bohrhammer für leichte Bohrarbeiten
  • "Sehr kompakte und ergonomische Bauform sorgt für ein angenehmes, ermüdungsarmes Arbeiten

  • Effizienter, wartungsarmer, bürstenloser EC-Motor mit Kraftreserven und hohe Lebensdauer

  • Kontinuierliche Überwachung des Motors, da bei Überlasten oder Blockieren die elektronische Motorschutzfunktion den Motor vorzeitig ausschaltet

  • Schnelle Anpassung an die jeweilige Anwendung, da durch den Funktionswahlschalter zwischen Hammerbohren & Bohren einfach und schnell umgeschaltet werden kann

  • Robustes SDS-Plus Bohrfutter, deckt weitreichend die meisten Anwendungen ab und spannt SDS-Plus Werkzeuge sicher ein

  • Helle LED am Akkusockel für optimale Ausleuchtung des Arbeitsbereiches"
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Akku-Bohrhammer ABH 18 BASIC Kofferset 3-teilig inklusive:
1 x
Koffereinlage für MASTER/M-CUBE Maschinen

KOFFREINLG-(ABH 18 BASIC)-(8.4.2)

Beschreibung:
ABH 18 BASIC
Passende Einlage, um Ihre Würth MASTER bzw. M-CUBE Maschine ordentlich und sicher zu verstauen.
Menge: 1 x
1 x
System-Koffer 8.4.2

SYSKOFFR-8.4.2.

Beschreibung: Ideal für die variable Lagerung von Kleinteilen, Maschinen und Werkzeugen in Verbindung mit Verbrauchsmaterial
Menge: 1 x
1 x
Akku-Bohrhammer ABH 18 BASIC

BOHAM-AKKU-(ABH 18 BASIC)-KARTON

Beschreibung: Leichter und bürstenloser Akku-Bohrhammer für leichte Bohrarbeiten
Menge: 1 x