Akku-Bohrmaschine Scheibenreparatur Dremel 8150-20

Akku-Bohrmaschine Scheibenreparatur Dremel 8150-20
BOMA-AKKU-DREMEL-SCHEIBREP-8150-20

Art.-Nr. 9501023608

EAN 4068362249914

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Akku-Bohrmaschine Scheibenreparatur Dremel 8150-20

Art.-Nr. 9501023608
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
  • Per USB-C aufladbarer 7,2-V-Akku, und bürstenloser Motor für ultimative Mobilität

  • Kompakt und komfortabel, aber dennoch leistungsstark genug zum Schneiden/Trennen, Schleifen und mehr

  • Integrierte LED-Nasenkappenleuchte, die deinen Arbeitsbereich beleuchtet

  • Komplett mit 20 Zubehörteilen, USB-C-Ladekabel und Zubehörkoffer
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Akku-/Batterie fest eingebaut

Ja

Akku-/Batterieanzahl

2 STK

Akku-/Batteriegewicht

47 g

Akku-/Batteriekapazität

2,0 Ah

Akku-/Batterietyp

Li-lon

Bohrfutterspannweite max.

3,2 mm

Bohrfutterspannweite min.

3,2 mm

Drehmoment max.

0 Nm

Leerlaufdrehzahl 1. Gang max.

30000 U/min

Leistungsabgabe

14 W

Nennspannung

7,2 V

RoHS-konform

Ja

Typbezeichnung

8150-20

Umverpackungsgewicht

202 g

WEEE (Rücknahme gebrauchter Elektrogeräte)

06

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen