Akku-Bohrschrauber ABS 18 SUBCOMPACT M-CUBE Limited Edition
Akku-Bohrschrauber ABS 18 SUBCOMPACT EDITION
BOSHRBR-AKKU-(ABS18 SUBCOMPT)-80J-2X5AH
Art.-Nr. 5701426803
EAN 4099618936302
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Würth M-CLICK Bohrspindel für schnellen und werkzeuglosen Wechsel der Bohr- und Schraubaufsätze aus dem M-CLICK und M-CLICK+ System, dadurch flexibel und vielseitig einsetzbar
- Spindel mit ¼“ Innensechskant ermöglicht das Einsetzen von C 6.3 und E 6.3 Bits ohne die Verwendung eines Bohrfutters
- Kaum Ermüdungserscheinungen beim Arbeiten dank leichter und kompakter Bauweise
- Gewindebuchse links und rechts am Gerätefuß für das optionale Anbringen von Zubehören wie z. B. Gürtelhaken oder Bithalter
- Effizienter und bürstenloser Motor mit Überlastschutzfunktion
- Integrierte LED-Leuchten zur direkten Ausleuchtung des Arbeitsbereiches
Datenblätter(X)
Nennspannung | 18 V/DC |
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang min./max. | 0-450 / 0-1700 U/min |
Drehmoment hart/weich max. | 50 / 25 Nm |
Bohrfutterspannweite min./max. | 1-13 mm |
Bohrfutteraufnahme | M-CLICK |
Lieferumfang | Mit 2x 5 Ah Akku |
Akku-/Batterieanzahl | 2 STK |
Akku-/Batteriekapazität | 5 Ah |
Bohrdurchmesser in Stahl max. | 13 mm |
Schraubendurchmesser max. | 8 mm |
Länge | 126 mm |
Höhe | 195 mm |
Maschinengewicht mit Akku | 1,3 kg |
BITAUFBEWAHR-MAGN-F.BOSHRBR
BOSHRBR-AKKU-(ABS 18 SUBC)-80J-SOLO
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
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!