Akku-LED-Arbeitsleuchte POWERQUAD M M-CUBE

Akku-LED-Arbeitsleuchte POWERQUAD M-CUBE
LEUCHT-AKKU-LED-(POWERQUAD-M)-M.ABDE

Art.-Nr. 5701501001

EAN 4068362042041

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Akku-LED-Arbeitsleuchte POWERQUAD M M-CUBE

Art.-Nr. 5701501001
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
Leuchte mit starker Lichtquelle und Wechselakkusystem
  • Stufenlos (5-100 %) dimmbare Lichtquelle (200 - 4000 Lumen)

  • Keine Ausfall-/Ladezeiten dank M-CUBE Wechselakkusystem

  • LED-Panel mit hocheffizienten SMD-LEDs

  • Breitstrahlendes, blendreduziertes Licht durch opale Abdeckung

  • 6-fach verstellbarer Lichtaustrittswinkel

  • Schlag- und bruchfestes Gehäuse

  • Made in Germany
Hinweis

Lieferung ohne Akku und Ladegerät!

Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für den Innen- und Außenbereich (mit optionaler Akku-Abdeckung IP54).

Anleitung

Leuchte signalisiert durch Blinken (1. Schwelle) und Herunterdimmen auf 200 Lumen (2. Schwelle), dass der Akku gewechselt werden sollte.

Lichtstrom min./ max.

200 / 4000 lm

Farbtemperatur

5000 K

Schlagfestigkeit

IK08

Schutzart IP

IP 20

Schutzart IP mit Abdeckung

IP 54

Nennspannung

18 V/DC

Schutzklasse

Schutzklasse III / Schutzkleinspannung

Leistung

28,5 W

Betriebstemperatur min./max.

-15 bis 40 °C

Breite x Höhe x Tiefe

300 x 320 x 140 mm

Akku-LED-Arbeitsleuchte POWERQUAD M M-CUBE inklusive:
Akku-Abdeckung für Akku-LED-Arbeitsleuchte POWERQUAD M-CUBE
0 x
Akku-Abdeckung für Akku-LED-Arbeitsleuchte POWERQUAD M-CUBE

ABDE-LEUCHT-AKKU-LED-POWERQUAD-(M-CUBE)

Beschreibung: Zur Erhöhung der Schutzart von IP20 auf IP54 (spritzwassergeschützt)
Menge: 0 x
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
Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Akku Li-Ion 18 V BASIC M-CUBE

AKKU-LIION-18V/2,0AH-(M-CUBE)-BASIC

Kompakter, kraftvoller und ausdauernder 18 Volt Li-Ion Akku für den professionellen und universellen Einsatz mit den neuen Würth Akku-Geräten
x 1 St.
Akku Li-Ion 18 Volt 5 Ah M-CUBE W-CONNECT

AKKU-18V/5,0AH-(M-CUBE)-(W-CONNECT)

Der kompakte, kraftvolle und ausdauernde 18 Volt Li-Ion Akku ist ideal für den professionellen und universellen Einsatz
x 1 St.
Ladegerät ALG 18V M-CUBE

LADEGER-(ALG 18/8)

Das Ladegerät ALG 18V M-CUBE ist speziell für M-CUBE 18V Akkus konzipiert und bietet zuverlässige Leistung bei einer Eingangsspannung von 220-240 V/AC
x 1 St.
Ladegerät ALG 18V M-CUBE

LADEGER-(ALG 18/4 BASIC)

Das Ladegerät ALG 18V M-CUBE ist speziell für M-CUBE 18V Akkus konzipiert und bietet zuverlässige Leistung bei einer Eingangsspannung von 220-240 V/AC
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Stativ Premium für Arbeitsleuchten

STATV-(F.ARBLEUCHT-PREMIUM)-O.SHN

Mit zweifacher, stufenloser Höhenverstellung und integrierter Wasserwaage zur horizontalen Ausrichtung
x 1 St.
Schiene für Arbeitsleuchtenstativ

SHN-F.ARBLEUCHTSTATV-POWERQUAD

Für die Anbringung von maximal 2 Arbeitsleuchten