Handleuchte Induktiv 2-teilig
Akku-LED-Handleuchte Ergop. Twinblade+ u. PAD I
HANDLEUCHT-IND-WREL-SET1
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Handleuchte Ergopower Twinblade
- Biegbare LED Handleuchte im schlanken Design
- Lichtstufen: 1.000 - 100 lm, Hauptlicht und LED-Strips
- Mit USB-C Ladeanschluss und Wireless-Funktion
- Befestigung der Handleuchte auf der Ladeplatte erfolgt magnetisch
(Art.Nr. 0827 940 390)
Ladeplatte für Ergopower Pad 1
- Mit USB-Ausgang 5 V, max. 1 A
- Für die Aufladung von einer Leuchte
(Art.Nr. 0827 940 991)
- Kabelloses Ladepad, Stecker und USB-Kabel im Lieferumfang enthalten
- Lithium-Ionen-Akku, 3,7 V, 4.400 mAh, 16,28 Wh, 92 g
Die Ladepads sind NICHT zum Laden von Mobiltelefonen zugelassen. Nur das mitgelieferte Ladegerät mit 230 V/USB-5 V, 1 A verwenden.
Datenblätter(X)
SP-BTRY-HNDLAMP-ERGOPWR-F.TWINBLADE
USBLADEKBL-F.HNDLEUCHT-L1M
LEUCHT-AKKU-LED-ERGOPWR-TWINBLDE+-STE/C
Verpackungseinheit
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Aufbau unserer Artikelnummer
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBBVVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2
Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)
Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)
Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Information zur Preisanzeige
Preis pro Verpackungseinheit (VE):Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.
Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Menge
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.