Akku-Löt- und Heftgeräteset
Akku-Löt- und Heftgeräte-Set
MA-AKKU-LOET-HEFTGER-SET-17STK
Art.-Nr. 0988042631
EAN 4065746075312
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ermöglicht Kunststoff-Reparaturen von Brüchen, Rissen oder Löchern, sowie allgemeine Lötarbeiten
Einfache Handhabung dank akkubetriebenem Kolben
Vielseitig einsetzbar dank modularem System mit verschiedenen Aufsätzen
Aufsätze für verschiedene Anwendungen
- Klammern einschweissen
- Kunststoffstreifen einschweissen
- Bewehrungsmatten / Netze anbringen
- Lötarbeiten durchführen
- Schläuche schrumpfen
Lieferumfang:
- 1x Akku-Kunststoff-Schweißkolben mit Schutzkappe
- 1x Ladekabel USB auf Micro USB (kein 230V Adapter dabei)
- 1x Aufsatz für Klammern
- 1x Aufsatz für Schweissung von Kunststoffstreifen
- 1x Aufsatz für Schweissungen von Bewehrungsmatten / Netze
- 1x Lötkolben-Aufsatz
- 1x Lötkolben-Aufsatz schmal
- 1x Aufsatz für Schrumpfschläuche
- 50x Klammern U-Form 0.6 mm Art. 0480206030
- 50x Klammern U-Form 0.8 mm Art. 0480206031
- 6x PE Reparaturstreifen 3.8 mm Art. 0480206035
- 6x PP Reparaturstreifen 5.2 mm Art.0480206036
- 6x PS Reparaturstreifen 3.7 mm Art. 0480206037
- 6x ABS Reparaturstreifen 3.8 mm Art. 0480206038
- 6x PP Reparaturstreifen 3.75 mm Art. 0480206039
- 2x Bewehrungsmatte 100 x 50 mm Art. 0480206045
Achtung - keine Reparaturen von sicherheitsrelevanten Bauteilen erlaubt!
Datenblätter(X)
Akku-/Batteriekapazität | 2200 mAh |
Leistung | 30 W |
Nennspannung | 3,7 V |
Ladespannung | 5 V |
Ladezeit | 3,5 h |
Arbeitstemperatur | 480 °C |
Anheizzeit | 10 s |
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 17 STK |
Länge x Breite x Höhe | 275 x 170 x 50 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!