Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Akku-Sauger-Schlagbohrschrauber-Set

ABS 18 POWER COMBI + AMTS 18 L COMPACT Set 2-tlg.
SET AMTS 18 L COMPACT+ABS 18 POWER COMBI

Art.-Nr. 0988004764

EAN 4062856482856

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Akku-Sauger-Schlagbohrschrauber-Set

Art.-Nr. 0988004764

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einem Würth Shop anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

2-teilig. Bestehend aus dem Akku-Mehrzweck-Trockenstaubsauger AMTS 18-L COMPACT und Akku-Schlagbohrschrauber ABS 18 POWER COMBI
  • Akku-Mehrzweck-Trockenstaubsauger AMTS 18 L COMPACT im Karton

  • Akku-Schlagbohrschrauber ABS 18 POWER COMBI im Koffer mit 2 x 5 Ah M-CUBE® Akkus und Schnellladegerät FAST
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Akku-Sauger-Schlagbohrschrauber-Set inklusive:
0 x
Akku-Mehrzweck-Trockenstaubsauger AMTS 18 L COMPACT M-CUBE

SAUGR-TRO-AKKU-(AMTS 18 L COMPT)

Beschreibung: Kompakter und tragbarer Akku-Mehrzweck-Trockenstaubsauger mit L-Zertifizierung und manueller Filterabreinigung für den mobilen Einsatz
Menge: 0 x
Akku-Schlagbohrschrauber ABS 18 POWER COMBI M-CUBE
1 x
Akku-Schlagbohrschrauber ABS 18 POWER COMBI M-CUBE

SHLGBOSHRBR-(ABS 18 POWER COMBI)-2X5AH

Beschreibung: Sehr kraftvoller, handlicher Akku-Schlagbohrschrauber mit zuschaltbarem Bohrschlagwerk und einem Drehmoment von 140 Nm
Menge: 1 x
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen