SIE MÖCHTEN ONLINE-KUNDE WERDEN?

In nur drei Schritten können Sie sich registrieren und alle Funktionen des Online-Shops nutzen.

Verkauf nur an Gewerbetreibende

Anmeldung für Kunden
SIE MÖCHTEN ONLINE-KUNDE WERDEN?

In nur drei Schritten können Sie sich registrieren und alle Funktionen des Online-Shops nutzen.

Verkauf nur an Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 8242

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Akku-Tangential-Schlagschrauber ASS 18-A EC Combi

Akku-Tangential-Schlagschrauber ASS-18 EC Combi
SHLGSHRBR-AKKU-(ASS18-A EC COMB)-O.AKKU
MASTER

Art.-Nr.: 570051001

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Akku-Tangential-Schlagschrauber ASS 18-A EC Combi

Art.-Nr.: 570051001

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x 1

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Vielseitig einsetzbarer 18 Volt Akku-Schlagschrauber mit einzigartiger Kombi-Werkzeugaufnahme, dreifacher Leistungsregulierung und wartungsarmem, bürstenlosem Motor.

Kombi-Werkzeugaufnahme


Kombiniert 1/4 Zoll Innensechskant und 1/2 Zoll Außenvierkant, dadurch noch mehr Anwendungen mit nur einem Gerät möglich



Effizienter, wartungsarmer, bürstenloser EC-Motor


für längere Laufzeit je Akkuladung und höhere Lebensdauer des Motors



3-stufige Leistungseinstellung


3 Stufen für Dreh-/und Schlagzahl, für verschiedene Anwendungen und Materialien



Optimale Ausleuchtung des Arbeitsbereiches


3-fache LED Beleuchtung



Komfortables Griffdesign


Ergonomisch und dünn geformter Handgriff mit Softkomponente für sicheren und festen Halt

Hinweis

Schlagschrauber dürfen nur mit den dafür vorgesehenen Kraftstecknüssen verwendet werden.

1 Jahr Garantie auf Ladegerät


1/2 Jahr Garantie auf Akku

2 Jahre Garantie

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zum Verarbeiten von metrischen Schrauben M6 - M16, sowie Holz-/Spanplattenschrauben und zum Anziehen von Muttern, Schraubanker, etc.

Nennspannung

18 V/DC

Leerlaufdrehzahl min./max.

0-2800 U/min(rpm)

Schlagzahl min./max.

0-3200 U/min(rpm)

Drehmoment bei hartem Schraubfall max.

185 Nm

Geeignet für Schraube

M6 - M16

Werkzeugaufnahme

1/2 Zoll Außenvierkant und 1/4 Zoll Innensechskant

Länge

158 mm

Breite

60 mm

Höhe

240 mm

Maschinengewicht mit Akku

1,8 kg

Lieferumfang

Ohne Akkus; ohne weiteres Zubehör

Akku-/Batterieanzahl

0 Stck.

Akku-/Batteriekapazität

0 Ah

Akku-Tangential-Schlagschrauber ASS 18-A EC Combi inklusive:

 
Menge
Produkt
Beschreibung
Koffereinlage für ASS 18-A EC Combi
1 x
Koffereinlage für ASS 18-A EC Combi KOFFREINLG-(ASS 18-A EC COMBI)
Menge: 1 x
System-Koffer 8.4.2
1 x
System-Koffer 8.4.2 SYSKOFFR-8.4.2.
Art.-Nr.: 5581011000
Beschreibung: Ideal für die variable Lagerung von klein Maschinen und Werkzeugen in Verbindung mit Verbrauchsmaterial
Menge: 1 x