Akrilik sızdırmaz, Parquet Acrylic
Akrilik sızdırmaz, Parquet Acrylic
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Renk | Meşe |
İçerik | 310 ml |
Kap | Kartuş |
Kimyasal baz | Poliakrilik çözelti |
Yoğunluk | 1,75 g/cm³ |
Sürekli hareket emilimi | 10 % |
Koku/oda kokusu | Zayıf koku |
Min. yüzey oluşturma süresi | 10 dak |
Shore A sertliği | 25 |
Min./maks. sıcaklık direnci | -25 - 80 °C |
Min./maks. işlem sıcaklığı | 5 - 40 °C |
Tam kürleme hızı | 1 mm/d |
Min. son dayanım | 28 d |
Ne kadar süre sonra zımparalanabileceği | 10 d |
Üretimden itibaren raf ömrü | 24 Ay |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!