Aktif cam temizleyici
WSCRNCLNR-ACTIVE-600ML
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Sabit
Dikey yüzeylerde akmaz
Son derece yüksek temizleme etkisi
- Köpük kabarcıklarının patlamasıyla yüksek konsantrasyonlu, aktif temizlik maddeleri doğrudan kiri yüzeye taşır
- Üstün kir çözme gücü
20 kat verimlilik sayesinde para tasarrufu sağlar
Malzemeleri korur
Boyalar, kauçuk ve plastikler zarar görmez.
Sıcak yüzeyler üzerinde veya doğrudan güneş ışığı altında kullanmayın. Polikarbonat cam için uygun değildir.
Veri sayfaları(X)
Pencere camlarındaki, otomobil camlarındaki, aynalardaki ve boyalı yüzeylerdeki haşere kalıntılarını, kuş pisliklerini, yol tozunu, nikotin birikintilerini, yağlı kirleri, silikon artıklarını ve kauçuk izlerini çözer.
İdeal köpürme için kullanmadan önce kutuyu iyice çalkalayın.
İçerik | 600 ml |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 664,000 g |
Kap | Aerosol kutusu |
Kimyasal baz | Organik çözücülerin karışımı |
Koku/oda kokusu | Limon |
Renk | Renksiz |
pH değeri | Yaklaşık 10 |
Yoğunluk/koşullar | 1 g/cm³ / 20°C'de |
Üretimden itibaren raf ömrü | 12 Ay |