Aktivatör

Siyanoakrilat yapışt. için aktivatör

Ürün no. 089330120

EAN 4045727958506

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Aktivatör

Ürün no. 089330120
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
Süper yapıştırıcıların kürlenme işlemini hızlandırmak için
  • Aktivatör tüm yüzeylerde kullanılabilir
Not Aktivatörün kullanılması, kullanılan yapıştırıcının son mukavemetini ideal değerlere kıyasla yaklaşık %20 oranında azaltabilir.
Aktivatör yaygın kullanılan plastiklerle uyumludur. Ancak ilk defa kullanırken plastiğin aktivatöre karşı dirençli olduğunu kontrol etmek için görünmeyen bir pozisyonda test edilmelidir (tedbir olarak).
Kullanım alanı
Kullanım alanı

Aktivatör, süper yapıştırıcıların kürlenmesini hızlandırır ve yapışmanın saniyeler içinde gerçekleşmesi gerektiğinde veya etkin olmayan malzemeler (örn. metaller) ya da aşırı boşluklar bulunduğunda her zaman kullanılmalıdır. Yapıştırıcı fazlalıkları, sonraki püskürtme işlemi ile de tamamen sertleştirilebilir.

Kılavuz

Aktivatör küçük bir sünger, fırça veya daldırarak ya da püskürterek ilgili temizlenen yüzeye uygulanabilir. Yapıştırıcıdan en az 2 dakika önce bir tarafa aktivatör uygulayın. Parçalar birleştirilmeden önce aktivatör tamamen buharlaşmalıdır!


Yapıştırıcı, her zaman işlem görmemiş yüzeye uygulanır. Aktivatör ve yapıştırıcı uygulama işlemi arasında en fazla 10 dakika geçmesi gerekir.

Kimyasal baz

Alifatik hidrokarbon

Yoğunluk

0,7 g/cm³

Koku/oda kokusu

Özellik

Renk

Şeffaf

Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar

24 Ay / oda sıcaklığında

İçerik

150 ml

Uygun eldiven:
 
Ürün
Açıklama
Chemical cut-resistant glove W-310 Level D
Chemical cut-resistant glove W-310 Level D
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Very robust, liquid-proof protective glove that combines optimal cut protection with chemical protection
Vinil kimyasal ve ıslak güvenlik eldiveni
Vinil kimyasal ve ıslak güvenlik eldiveni
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 4
Fully dipped protective glove with vinyl coating on cotton jersey lining
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 3
Very robust, submersible PVC glove with cotton support fabric
Kimyasal koruyucu eldiven, nitril
Kimyasal koruyucu eldiven, nitril
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Nitril kimyasal koruyucu eldiven Uzun, kuvvetli tip
Nitril kimyasal koruyucu eldiven Uzun, kuvvetli tip
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Tek kullanımlık nitril eldiven, turuncu
Tek kullanımlık nitril eldiven, turuncu
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 2
Unique, diamond texture for optimal grip
Disposable gloves nitrile extra strong type A
Disposable gloves nitrile extra strong type A
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 4
Durable and robust disposable gloves with excellent chemical protection
Yayılma, bir kimyasalın iş güvenliği eldiveni yoluyla moleküler seviyede taşınması sürecidir. Kimyasal ve eldiven arasındaki ilk temastan malzemenin yayılmasına kadar olan süreye hamle zamanı adı verilir.
Ölçülen hamle zamanı
Yayılma seviyesi
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Önemli bilgi:

Verilen bilgi, deneyi ve laboratuvar şartlarını temel alır ve kılavuz olarak tasarlanmıştır. Ancak eldivenin gerçek uygunluğu, kullanıldığı zamanki koşullara bağlıdır ve çalışma koşulları altında uygun bir testle onaylanmalıdır. Kullanılan malzemelerin ve kimyasalların çeşitliliği göz önüne alındığında, takan kişi için uyuşmazlık olasılığı veya kullanım sorunları münferit olaylarda hariç tutulamaz. En uygun çözümlerle ilgili size tavsiye sunmaktan mutluluk duyarız.

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler