Witamy w Würth Austria Tylko dla firm

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Aktywator

Aktywator do kleju cyjanoakrylowego
AKTYWATOR DO KLEJOW CYJANOAKRYL.

Nr art. 089330120
EAN 4045727958506
Ceny dostępne po zalogowaniu

Show availability in Würth branch offices
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Register now and access more than 60,000 products

Przyspieszenie utwardzania klejów cyjanoakrylowych
Uwaga

Użycie aktywatora może zmniejszyć końcową wytrzymałość użytego kleju o ok. 20% w porównaniu z wartościami idealnymi.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Karta charakterystyki

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Aktywator przyspiesza utwardzanie klejów błyskawicznych i powinien być zawsze używany, gdy praca wymaga zakończenia w ciągu kilku sekund lub podczas klejenia nieaktywnych materiałów lub bardzo dużych szczelin. Ponadto nadmiar kleju można całkowicie utwardzić spryskując go aktywatorem.

Instrukcja

Aktywator może być nanoszony za pomocą małej gąbki lub pędzla albo przez zanurzenie lub natrysk na odpowiednią, oczyszczoną powierzchnię. Nałożyć aktywator po jednej stronie co najmniej 2 minuty przed klejem. Aktywator musi całkowicie odparować, zanim części zostaną połączone.


Dodatkowe informacje zawiera karta danych technicznych.

Baza chemiczna

Węglowodory alifatyczne

Gęstość

0,7 g/cm³

Zapach

Charakterystyczny

Kolor

Przezroczysty

Czas przechowywania po wyprodukowaniu/warunki

24 Miesiące / w temperaturze pokojowej

Zawartość

150 ml

Odpowiednie rękawice:
 
Produkt
Opis
Rękawica ochronna do substancji chemicznych nitrylowa
Rękawica ochronna do substancji chemicznych nitrylowa
Opis:
Poziom przenikania: 3
Wyściółka z weluru bawełnianego
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, nitrylowa, wysoka trwałość
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, nitrylowa, wysoka trwałość
Opis:
Poziom przenikania: 4
Wydłużony mankiet ochronny, wysoka trwałość
Permeacja to proces, w którym substancja chemiczna przenika na poziomie molekularnym przez materiał rękawicy ochronnej. Czas między pierwszym kontaktem substancji z rękawicą a początkiem permeacji materiału jest nazywany czasem przebicia.
Zmierzony czas przebicia
Poziomy permeacji
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Ważne informacje:

Podane informacje są oparte na doświadczeniach oraz dotyczą warunków laboratoryjnych i mają charakter poglądowy. Jednakże, właściwa zdatność rękawicy zależy od konkretnych warunków jej użytkowania i musi zostać potwierdzona przez przeprowadzenie odpowiedniej próby w warunkach roboczych. Zważywszy na różnorodność używanych materiałów i substancji chemicznych nie można, w niektórych przypadkach, wykluczyć ewentualnych niezgodności lub problemów powstałych podczas użytkowania. Z przyjemnością pomożemy w wybraniu odpowiednich rozwiązań