Aktywator kleju do tworzyw sztucznych SR
Aktywator kleju do tworzyw sztucznych SR
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Zawartość | 400 ml |
Baza chemiczna | Żywica |
Kolor | Przezroczysty |
Gęstość | 0,75 g/cm³ |
Gęstość - warunki | 20°C |
Stężenie lotnych związków organicznych (CH) | 728 g/l |
Min. grubość powłoki | 1 µm |
Maks. grubość powłoki | 2 µm |
Min. odległość rozpylania | 20 cm |
Maks. odległość rozpylania | 30 cm |
Nie zawiera ołowiu | Tak |
Przechowywanie od daty produkcji | 36 Miesiące |
Nie zawiera kwasu | Tak |
Nie zawiera chloru | Tak |
Nie zawiera silikonu | Tak |
Rozpuszczalne w wodzie | Tak |
Czas schnięcia – warunki | W temp. 20°C |
Min. czas schnięcia | 15 min |
Maks. czas schnięcia | 20 min |
Zawartość frakcji stałej maks. | 2.3 % |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!