Witamy w Würth Austria Tylko dla firm

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Aktywator przyczepności Contact Clean

Środek aktywujący przyczepn., przezr. prep.grunt.

Nr art. 0890024500
EAN 4045727588918

Ceny dostępne po zalogowaniu

Show availability in Würth branch offices
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Register now and access more than 60,000 products

Przezroczysty podkład do kleju do szyb Revolution
  • Przezroczysty promotor adhezji do kleju do szyb Revolution

  • Aktywator do przycinania (pozostałe pasmo) i do okien z powłoką wstępną PU/PCW
Uwaga

Produkt nie zapewnia ochrony przed promieniowaniem UV. Nie należy ścierać.


Wstrząsnąć dobrze pojemnik przed użyciem.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Karta charakterystyki

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Wszystkie szyby pojazdu w sektorze wymiany szyb do samochodów osobowych i małych samochodów dostawczych. Wstępna obróbka szyb podczas stosowania zastępczej glazury (powlekanej ceramicznie)

Instrukcja

Oczyścić łączone powierzchnie za pomocą aktywnego środka czyszczącego. Powierzchnie powinny być suche, oczyszczone z pyłu i smaru. Przed użyciem wstrząsnąć Contact Clean. Następnie można nałożyć Contact Clean.



Podkładka prowadząca, nr art. 0890024515


Podkładka jest aktywowana poprzez lekkie zgięcie uchwytu (lekkie kliknięcie). Zawartość jest nakładana przy użyciu końcówki tekstylnej (czerwonej) nad perforowanym obszarem ceramicznym. Wystarcza jedno nałożenie. Klej do szyb może być nakładany po całkowitym wyschnięciu (15 minut).

Pojemnik

Puszka

Zawartość

250 ml

Baza chemiczna

Nafta

Kolor

Przezroczysty

Czas odparowania min.

15 min

Czas odparowania - warunki

Przy 23°C i względnej wilgotności powietrza 50%

Temperatura stosowania min.

5 °C

Temperatura stosowania maks.

25 °C

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Uszczelniacz do szyb Revolution

REVOLUTION KLEJ DO SZYB SAM.-300 ML

Niezawierający izocyjanianu oraz preparatu gruntującego, 1-składnikowy, hybrydowy klej do szyb PU
Środek do czyszczenia szkła Aktywny środek czyszczący

AKTYWNY ZMYWACZ 500 ML

Specjalny środek czyszczący do obróbki wstępnej podczas naprawy szyb
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
Odpowiednie rękawice:
 
Produkt
Opis
Rękawica ochronna do substancji chemicznych nitrylowa
Rękawica ochronna do substancji chemicznych nitrylowa
Opis:
Poziom przenikania: 2
Wyściółka z weluru bawełnianego
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, nitrylowa, wysoka trwałość
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, nitrylowa, wysoka trwałość
Opis:
Poziom przenikania: 3
Wydłużony mankiet ochronny, wysoka trwałość
Permeacja to proces, w którym substancja chemiczna przenika na poziomie molekularnym przez materiał rękawicy ochronnej. Czas między pierwszym kontaktem substancji z rękawicą a początkiem permeacji materiału jest nazywany czasem przebicia.
Zmierzony czas przebicia
Poziomy permeacji
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Ważne informacje:

Podane informacje są oparte na doświadczeniach oraz dotyczą warunków laboratoryjnych i mają charakter poglądowy. Jednakże, właściwa zdatność rękawicy zależy od konkretnych warunków jej użytkowania i musi zostać potwierdzona przez przeprowadzenie odpowiedniej próby w warunkach roboczych. Zważywszy na różnorodność używanych materiałów i substancji chemicznych nie można, w niektórych przypadkach, wykluczyć ewentualnych niezgodności lub problemów powstałych podczas użytkowania. Z przyjemnością pomożemy w wybraniu odpowiednich rozwiązań