Akü LI-AS-18 V
Akü, LI-AS 18 Volt
BTRYPCK-LI-AS-18V/5.0AH
Ürün no. 0700913734
EAN 4058794723359
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Hafıza etkisi olmayan hafif, yüksek performanslı akü
Lityum iyon teknolojisi
Akü kapasitesinin sürekli izlenmesi
Akü üzerinde şarj ünitesi ekranı
Veri sayfaları(X)
Nominal voltaj | 18 V/DC |
Şarj edilebilir pil/pil kapasitesi | 5 Ah |
Şarj süresi | 60 dak |
Uygun şarj üniteleri | AL 60-AS-Li |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 800,000 g |
RoHS uyumlu | Evet |
Şarj edilebilir batarya/batarya tipi | Li-lon |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!