Akü şarj cihazı, AL-70 ASN
Akü şarj cihazı, AL-70 ASN
Register now and access more than 60,000 products
Veri sayfaları(X)
Kablo uzunluğu | 1 m |
Uzunluk | 120 mm |
Genişlik | 180 mm |
Yükseklik | 90 mm |
Güç çıkışı | 0 W |
Şarj süresi | 70 dak |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 632 g |
WEEE (atık elektrikli ve elektronik cihazları geri alma) | 5 |
Nominal voltaj | 230 V/AC |