Akü takviye cihazı 12/24 V Power Start
Takviye ünitesi 12/24 V Power Start WPS 1224-700
Ürün no. 0772955616
EAN 4056807244006
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Güçlü ve kullanıcı dostu
İki adet yüksek kaliteli ve güçlü takviye bataryası içerir
Uzun, oldukça esnek kablolu, tam izoleli, köşeli sert kelepçeler
Dahili batarya ile araç aküsünün şarj durumunu kontrol etmek için gösterge
Daha güvenli
Kısa devre ve aşırı yükleme koruması için kolay değiştirilen sigorta
Ters kutup bağlantısı durumunda sesli ikaz sinyali
Ani voltaj yükselmelerine karşı koruma
Hortum ve havalandırma sistemi sayesinde olası batarya gazlarının kontrollü tahliyesi
Teslimat kapsamı
1x şarj ünitesi
1x çakmak prizi için bağlantı kablosu
1x kullanım kılavuzu
Cihaz sadece kalifiye, yetkili kişilerce kullanılmalıdır. Cihazın devreye alınması, çalıştırılması ve bakımı ile ilgilenen herkes vasıflı olmak zorundadır.
Veri sayfaları(X)
Dizel/benzinli motorlu ve 12 V veya 24 V elektrik sistemli araçlar.
1. Üreticinin verilerine göre aracın voltajını belirleyin ve cihazın yeterli voltajı aldığından emin olun
2. Aracı kapatıp kontak anahtarını çıkarın
3. Takviye cihazını kapalıyken bağlayın. Önce kırmızı artı ucu batarya +'ya sonra da siyah eksi ucu araç topraklama hattına bağlayın
4. Takviye cihazını açtıktan sonra aracı çalıştırın
5. Takviye cihazını kapatın ve önce eksi ucu sonra da artı ucu sökün
6. Takviye cihazını en az 24 saat şarj edin
Maks. silindir hacmi için uygun | 4000 cm³ |
Şarj edilebilir pil/pil kapasitesi | 46 Ah |
Maks. akım | 4400 A |
Nominal akım | 1800 A |
Tel kesiti | 33,6 mm² |
Genişlik x yükseklik x derinlik | 355 x 385 x 200 mm |
Şarj edilebilir batarya/batarya tipi | AGM akü |
Kalıcı olarak monte edilmiş şarj edilebilir pil/pil | Evet |
Şarj edilebilir pil/pil sayısı | 2 ADET |
Muhafaza malzemesi | Kauçuk |
Renk | Siyah |
Ekran | Dijital |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!