Akü takviye cihazı, 12-V Li-ion, Booster Pro
Akü takviye cihazı, 12-V Li-ion, Booster Pro
AKÜ TAKVİYE CİHAZI LIONBOOSTER 12V-PRO
Ürün no. 0772070000
EAN 4056807111483
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Kompakt tasarımda üst düzey kalite ve performans
- Yüksek kaliteli malzemeler ve parçalar.
- Yüksek kaliteli Li-ion akü, kalın kablolar ve sağlam kelepçeler sayesinde mükemmel performans değerleri.
- Li-ion teknolojisi ve iyi düşünülmüş tasarımı sayesinde kullanışlı format.
Kullanıcı dostu ve çok fonksiyonlu
- Çalıştırması çok basittir; bağlantı yapın, açın, çalıştırın.
- Dahili akünün şarj durumunu kontrol etmek için LED ekran.
- Priz veya çakmak konnektörü ile USB üzerinden şarj etmek mümkündür.
- USB çıkışı sayesinde taşınabilir şarj cihazı olarak kullanılabilir
- 7 modlu LED lamba
Emniyetli ve güvenilir
- Kutup değişimine, kıvılcıma, aşırı şarja, aşırı gerilime ve aşırı ısınmaya karşı korumalı.
- Tüm ilgili standartlara uygunluk
Teslimat kapsamı
- Li-ion Booster Pro
- USB kablosu
- Adaptör 230 V USB prizi
- 12 V USB çakmak adaptörü
- Kullanıcı el kitabı
- Saklama çantası
Cihaz sadece kalifiye, yetkili kişilerce kullanılmalıdır. Cihazın devreye alınması, çalıştırılması ve bakımı ile ilgilenen herkes vasıflı olmak zorundadır.
Geçersiz kılma modu son derece dikkatli bir şekilde ve sadece istisnai durumlarda, kıvılcım ve ters kutup koruması kapalı olduğunda kullanılmalıdır!
Veri sayfaları(X)
Dizel/benzinli motorlu ve 12 V elektrik sistemli araçlar.
1. Aracı kapatıp kontak anahtarını çıkarın.
2. Kapalı ve tam şarjlı akü takviye cihazını bağlayın.
3. Önce kırmızı artı terminali pozitif akü terminaline, ardından siyah eksi terminali araç üzerindeki bir topraklama noktasına bağlayın.
4. Akü takviye cihazını açıp aracı çalıştırın.
5. Gerekirse araç aküsü tamamen boşalmışsa veya akü takviye cihazının gücü yeterli değilse geçersiz kılma modunu açın.
5. Takviye ünitesini kapatın ve önce eksi ucu sonra da artı ucu çıkarın.
6. Akü takviye cihazını yeniden şarj edin.
Maks. silindir hacmi için uygun | 3 l |
Şarj edilebilir pil/pil kapasitesi | 5000 mAh |
Maks. akım | 2000 A |
Nominal akım | 600 A |
Tel kesiti | 13,3 mm² |
Genişlik x yükseklik x derinlik | 252 x 64 x 132 mm |
Ağırlık | 1,4 kg |
Şarj edilebilir batarya/batarya tipi | Li-lon |
Kalıcı olarak monte edilmiş şarj edilebilir pil/pil | Evet |
Şarj edilebilir pil/pil sayısı | 1 ADET |
Muhafaza malzemesi | Plastik |
Renk | Gri, Siyah |
Ekran | LED |