Akülü LED-COB çalışma lamb. Ergopower 10 watt

Akülü LED-COB çalışma lamb. Ergopower 10 watt

Ürün no. 0981508162

EAN 4099618190322

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Akülü LED-COB çalışma lamb. Ergopower 10 watt

Ürün no. 0981508162
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
Min. renksel geriverim indisi (colour rendering index-CRI)

70

Işık akısı

1000 lm

Min./maks. ışık akısı

500 / 1000 lm

Renk sıcaklığı

5700 K

Min./maks. aydınlatma süresi

3-6 h

Aydınlatma süresi

3 h

Darbe direnci

IK08

IP koruma sınıfı

IP 65

Nominal voltaj

5 V/DC

Şarj edilebilir pil/pil kapasitesi

4400 mAh

Şarj edilebilir batarya/batarya tipi

Li-lon

Min./maks. şarj gerilimi

100-240 V/AC

Özgül güç

10 W

Bağlantı tipi

USB tip C

Min./maks. çalışma sıcaklığı

-10 - 40 °C

Genişlik x yükseklik x derinlik

203 x 202 x 62 mm

Fiş tipi

C

LED sayısı

1 ADET

Malzeme

Alüminyum-plastik

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler