Akülü LED lamba, WLH 1 Premium

Bataryalı LED seyyar lamba WLH 1 Premium

Ürün no. 082794011

EAN 4099618190315

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Akülü LED lamba, WLH 1 Premium

Ürün no. 082794011
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
State-of-the-art lithium-polymer rechargeable battery technology for short charging time and long light duration

En yeni lityum iyon pil teknolojisi


Kısa şarj süresi, uzun ışık süresi



Plastik kancalar


360° döndürülebilir ve katlanabilir



Güçlü mıknatıs



LED sayısı


4 adet SMD LED, 3,5 x 2,8 mm

NotLambalar kullanım ömürlerini tamamladığında elektrikli ve elektronik atık olarak Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliğine uygun olarak aşağıdaki şekilde yönetilmelidir.

Atık lambalarınızı;

• Diğer atıklardan ayrı olarak biriktirin. Yeni aldığınız lambanızın kutusunu atık lambanızı muhafaza için kullanabilirsiniz.
• Biriken atıklarınızı ilçe Belediyeniz ve Yetkilendirilmiş Kuruluş tarafından oluşturulan ayrı e-atık toplama kutularına ulaştırın.
• Size en yakın e-atık toplama kutusunun yerini öğrenmek için ilçe belediyeniz ile temasa geçin veya Yetkilendirilmiş Kuruluş AGİD (www.agid.org.tr) sayfasını ziyaret edin.
• Atık lambalar ayrı toplandığında geri kazanımı mümkündür. Lamba atıklarınızı hiçbir zaman çöpe atmayın.
• Çöpe atılan veya izinsiz toplayıcılar tarafından toplanan atık elektrikli ve elektronik eşyalar (e-atıklar) uygun olmayan yöntemlerle parçalandığında içerdikleri tehlikeli maddeler, çevre ve insan sağlığına zarar verebilirler.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Işık akısı

250 lm

Aydınlatma süresi

2,5 h

Şarj süresi

4 h

IP koruma sınıfı

IP 20

Nominal voltaj

5 V/DC

Şarj edilebilir pil/pil kapasitesi

1200 mAh

Şarj edilebilir batarya/batarya tipi

Li-lon

Bağlantı tipi

USB tip C

Uzunluk x genişlik x yükseklik

130 x 67 x 28 mm

Fiş tipi

C

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler