Akülü alçıpan matkabı TBS 12-A
Akülü alçıpan matkabı TBS 12-A
Ürün no. 570012201
EAN 4058794012057
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Nominal voltaj | 12 V/DC |
Min./maks. rölanti devri | 0-3000 dev/dk |
Maks. tork | 3 Nm |
Maks. vida çapı | 4 mm |
Şaft | 1/4 inç allen cıvata |
Şarj edilebilir pil ile makine ağırlığı | 0,8 kg |
Yükseklik | 180 mm |
Uzunluk | 240 mm |
CASEINRT-(TBS 12-A)