Akülü bijon tabancası ASS 12-A
Akülü darbeli vidalama makinesi ass 12-a
Ürün no. 5700132000
EAN 4062856952786
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Çalışırken yorgunluk hissini azaltır
Çok hafif, son derece kısa ve kompakt tasarımı sayesinde
Çalışma esnasında iyi aydınlatma sağlar
Cihazın gövdesindeki üç LED, tam vidalama noktasını aydınlatır.
Batarya şarj durumu hakkında bilgi
Cihazdaki batarya göstergesi sayesinde batarya beklenmedik şekilde tükenmez.
Tüm 10,8 V ve 12 V pille çalışan sisteme sahip ürünlerle uyumludur
Veri sayfaları(X)
Min./maks. rölanti devri | 0-2600 dev/dk |
Min./maks. darbe hızı | 0-3100 dev/dk |
Sert vidalama uygulaması için maks. tork | 105 Nm |
Vida için uygun | M4 - M12 |
Şaft | 1/4 inç allen cıvata |
Uzunluk | 137 mm |
Genişlik | 55 mm |
Yükseklik | 178 mm |
Şarj edilebilir pil ile makine ağırlığı | 0,96 kg |
Şarj edilebilir pil/pil sayısı | 0 ADET |
Şarj edilebilir pil/pil kapasitesi | 0 Ah |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!