Akülü dairesel testere, HKS 12-A

Akülü dairesel testere, HKS 12-A

Ürün no. 5700134000

EAN 4062856952830

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Akülü dairesel testere, HKS 12-A

Ürün no. 5700134000
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
Extremely compact and handy 12 V hand-held circular saw that delivers quick results. For sawing wood
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Nominal voltaj

12 V/DC

Maks. rölanti devri

1400 dev/dk

Delik çapı için uygun

15 mm

Testere bıçağı çapı

85 mm

90 derecede maks. kesme derinliği

26,5 mm

45 derecede maks. kesme derinliği

17 mm

Taban plakası uzunluğu x taban plakası genişliği

167 x 88 mm

Şarj edilebilir pil ile makine ağırlığı

1,4 kg

Şarj edilebilir pil/pil sayısı

0 ADET

Şarj edilebilir pil/pil kapasitesi

0 Ah

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Üniversal geçmeli bağlantı manşonu, antistatik

UNISLEV-ANTISTAT-F.VC-NW35

x 1 ad.
Toz tahliyesi için üniversal bağlantı parçası

UNICONPCE-F.DSTEXTRADAPT-NW35

For electric tools
x 1 ad.
ISS DN 35 için üniversal bağlantı manşonu

UNISLEV-F.VC-ISS-NW35
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
Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Elektrikli testereler, işkence

SCRCLMP-F.CRCLSAW

For fastening guide rail to the workpiece
x 2 ad.
Würth makineleri için akü Lityum iyon, 12 volt

BTRYPCK-LIION-12V/4,0AH

Kompakt 12-V akü