Akülü darbeli anahtar ASS 18 1/2 inç COMPACT M-CUBE

Akülü darbeli anahtar ASS 18-1/2 inç COMPACT
AKÜ.DR.SMN.SIKMA SÖKME(ASS18-1/2I)BTRYSZ

Ürün no. 5701406000

EAN 4061975268198

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Akülü darbeli anahtar ASS 18 1/2 inç COMPACT M-CUBE

Ürün no. 5701406000
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
Çok yönlü uygulamalar için ayarlanabilir güç ayarlarına ve yüksek sıkma torkuna sahip kompakt ve güçlü akülü darbeli anahtar
  • Üç güç seviyesinin yanı sıra darbe mekanizması çalıştırıldığında motoru kapatan ve böylece vida bağlantısının hasar görme riskini en aza indiren ek otomatik mod

  • Yüksek dönüş hızı ve darbe frekansı, yaklaşık 800 Nm'ye kadar daha yüksek sıkma torku ile sonuçlanır ve bu da sıkışmış bijonların somunlarının gevşetilmesini sağlar

  • Aşırı yükleme korumalı fırçasız motor az bakım gerektirir, uzun ömürlüdür ve güçlüdür

  • Kauçukla kaplanmış tutma koluyla kompakt ve hafif tasarım sayesinde zahmetsiz ve kullanıcı dostu çalışma

  • Bilekte geri tepme veya tork etkisi olmaz

  • Dişli kafasında bulunan üçlü LED, çalışma alanının optimum şekilde aydınlatılmasını sağlar
Not

Darbeli anahtarlar, tork anahtarı değildir. Belirli bir tork gerektiren bağlantılar, darbeli anahtarla sıkıştırıldıktan sonra bir tork ölçme cihazı aracılığıyla kontrol edilmelidir. İşitme ve göz koruması kullanın.

Kullanım alanı
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

ASS 18-1/2 inç COMPACT M-CUBE, maksimum M20 boyutuna kadar sıkı vidalı bağlantıları sıkmak ve gevşetmek için idealdir.


Otomotiv sektörü, tekerlek bağlantı elemanlarını gevşetmek için ASS 18-1/2 inç COMPACT M-CUBE kullanmaktadır.

Kılavuz

Otomatik mod yalnızca belirli bir tork gerektirmeyen vida bağlantıları için uygundur. Vida başı, vidalama işlemi sırasında iş parçasıyla aynı hizadaysa ve cihazın darbe mekanizması çalışırsa motor otomatik olarak kapanır.

Min./maks. rölanti devri

0-2750 dev/dk

Min./maks. darbe hızı

0-3500 dev/dk

Sert vidalama uygulaması için maks. tork

460 Nm

Vida için uygun

M10 - M20

Şaft

1/2 inç dış kare

Uzunluk

199 mm

Genişlik

71 mm

Yükseklik

253 mm

Şarj edilebilir pil ile makine ağırlığı

2,4 kg

Şarj edilebilir pil/pil sayısı

0 ADET

Şarj edilebilir pil/pil kapasitesi

0 Ah

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
1/2 inç güçlü lokma, güçlü set

IMPSKT-1/2IN-SET-POWER-3PCS

Daha uzun kullanma süresi için entegre güçlendirme halkasıyla 17/19/21 boyutlarında güçlü lokmadan oluşan 3 parçalık set
x 1 ad.
Safety goggles Cetus X-treme 65 KB

SAFEGOGL-(CETUS-X-TREME)-65KB

Extraordinary protection in a casual design
x 1 ad.
ORSY sistem çanta 8.4.2

SYSCASE-8.4.2.

Ideal for flexible storage of small parts, power tools and tools along with consumables
x 1 ad.
Case insert for MASTER machines

CASEINRT-(ASS 18-1/2IN COMPACT)-8.4.2

The perfect insert for storing your Würth MASTER or M-CUBE power tool tidily and securely.
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
Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Cetus X-treme büyük iş güvenliği gözlüğü

SAFEGOGL-(CETUS-X-TREME)-CLEAR

Maximum protection in a casual design
x 1 ad.
Ear defenders WNA 200

EARDEFR-(WNA 200)

With very good insulation properties and height-adjustable headband
x 1 ad.
1/2 inç güçlü lokma anah. ekstra uzun seti 3 prç

IMPSKT-1/2IN-SET-(EXTRA-LONG)-3PCS

Consists of impact socket wrench inserts in sizes 17/19/21 mm in an extra-long design.
x 1 ad.
1/2 inç güçlü lokma anahtarı ürün gamı

1/2 TX LOKMA ANAHT.SETİ-UZUN-8P

8 parça. TX lokma cıvataları için, uzun.
x 1 ad.
1/2 inç güçlü lokma anahtarı ürün gamı

1/2 ALLEN LOKMA ANAH.SETİ-UZUN-8P

8 parça. Altıgen lokma cıvataları için, metrik, uzun.
x 1 ad.
1/2 inç güçlü lokma anahtarı ürün gamı

1/2 GÜÇLÜ AKB LOKMA ANAHT.SETİ-KISA-12P

12 parça. Altıgen, metrik, kısa.
x 1 ad.
1/2 inç güçlü lokma anahtarı ürün gamı

1/2 GÜÇLÜ AKB LOKMA ANAHT.SETİ-UZUN-12P

12 parça. Altıgen, metrik, uzun.
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
Bu ürün için yedek parçalar:
Şarj edilebilir akü Li-ion 18 V BASIC M-CUBE

M-CUBE-BASIC BATARYA 18V/4,0AH

Yeni Würth akülü aletlerle profesyonel ve üniversal kullanım için kompakt, güçlü ve uzun ömürlü 18 volt Li-ion akü
x 1 ad.
Şarj ünitesi ALG 18 V M-CUBE ®

ALG-18/4 BATARYA ŞARJ CİHAZI

Li-ion 18V M-CUBE® BASIC akülerini şarj etmek için