Akülü darbeli matkap ABH 18 COMPACT M-CUBE

Akülü darbeli matkap ABH 18 COMPACT-1
AKÜLÜ DARBELİ MATKAP(ABH18 COMPCT)-BTYSZ

Ürün no. 5701432000

EAN 4065746388412

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Akülü darbeli matkap ABH 18 COMPACT M-CUBE

Ürün no. 5701432000
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
Darbeli, darbesiz delme ve hafif kırma işlerinde kullanıma uygun kompakt, güçlü ve kömürsüz akülü darbeli matkap.
  • Son derece kompakt ve ergonomik tasarım keyifli ve zahmetsiz çalışma sağlar

  • Verimli, güç rezervli ve daha az bakım gerektiren kömürsüz EC motor.

  • Motorun sıkışması veya aşırı yüklenmesi durumunda elektronik motor koruma işlevi motoru erken kapatacağından motor sürekli izlenir

  • Darbesiz delme, darbeli delme ve kırıcı fonksiyonları arasında kolay geçiş sağlayan fonksiyon seçici, istenilen uygulamaya hızlı adaptasyon sağlar.

  • SDS-Plus mandren, teslimat dahilinde gelen, kolay uç değişimi sağlayan mandrenle alet kullanmaksızın kolayca değiştirilebilir.

  • Opsiyonel olarak temin edilebilen toz emme aparatı ile çalışma ortamında oluşabilen aşırı toz önlenebilir.
Kullanım alanı
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Nominal voltaj

18 V/DC

Akü sayısı/akü kapasitesi

0 x 0 Ah

Min./maks. rölanti devri

0-1400 1/min

Min./maks. darbe hızı

0-5500 1/min

Darbe enerjisi

2,4 J

Şaft

Çabuk değiştirme tutucusu

Betonda min./maks. önerilen delme çapı

6-18 mm

Betonda maks. delme çapı

26 mm

Çelikte maks. delme çapı

13 mm

Uzunluk

320 mm

Yükseklik

220 mm

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Dust extraction ASA 18 COMPACT

DUSTEXTR-(ASA 18 COMPACT) - CARTON

Dust extraction suitable for cordless hammer drill ABH 18 COMPACT
x 1 ad.
Case insert for MASTER machines

CASEINRT-(ABH 18 COMPACT)-8.4.2

The perfect insert for storing your Würth MASTER or M-CUBE power tool tidily and securely.
x 1 ad.
ORSY sistem çanta 8.4.2

SYSCASE-8.4.2.

Ideal for flexible storage of small parts, power tools and tools along with consumables
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
Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Sivri uçlu keski Plus LS

SİVRİ UÇLU KESKİ-PLUS-LS-L250MM

Premium next-generation point chisel with tool holder suitable for SDS-plus.
x 1 ad.
Yassı keski Plus LS

SİVRİ UÇLU KESKİ-PLUS-LS-L250-W20MM

Premium next-generation flat chisel with tool holder suitable for SDS-plus.
x 1 ad.
Solunum maskesi tek kull. FFP2 CM 3000, ventilli

BREAMASK-CM3000-VALVE-(FFP2-NR-D)

Complete protection and comfortable to wear thanks to special, soft filter materials
x 15 ad.
Ear defenders WNA 200

EARDEFR-(WNA 200)

With very good insulation properties and height-adjustable headband