Akülü darbeli matkap ABS 18 POWER COMBI M-CUBE®

Akülü darbeli matkap ABS 18 POWER COMBI
MASTER M-CUBE

Ürün no. 5701405000
EAN 4061975196651

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Show availability in Würth branch offices
Sadece ticari amaçlı

Register now and access more than 60,000 products

Würth tarafından ustaların ihtiyaçlarını karşılamak için geliştirilen, bağlanabilir vidalama mekanizması ve 140 Nm tork ile çok güçlü, kullanışlı akülü darbeli matkap

İlgili uygulamaya hızlı adaptasyon


Fonksiyon seçme anahtarı; vidalama, delme ve darbeli delme işlemleri arasında kolay ve hızlı geçiş sağlar.



Sağlam tasarım


Şantiyelerdeki zorlu koşullar için tüm bileşenler normal çalışma yüksekliklerinden düşmeye karşı da dayanıklıdır.



Sürekli motor koruma


Elektronik motor koruma özelliği sıkışma, aşırı yüklenme veya aşırı ısınma durumunda motoru otomatik olarak durdurur.



Uzun ömürlü motor


Güç rezervine sahip, verimli, az bakım gerektiren, kömürsüz EC motor. Ayrıca yük altında dahi dengeli bir hız eğrisi sağlar.



Maksimum kullanım ömrü ve düşük aşınma


  • Sertleştirilmiş karbür sıkma çenelerine sahip 13 mm Röhm metal mandren

  • Elektronik sinyal anahtarı


İyi aydınlatılmış çalışma alanı


Akü bağlantı tabanında LED aydınlatma

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Nominal voltaj

18 V/DC

1./2. vites min./maks. rölanti devri

0-550 / 0-2000 dev/dk

Maks. tork, sert/yumuşak

140 / 60 Nm

Maks. darbe hızı

32000 dev/dk

Min./maks. mandren bağlama genişliği

1,5-13 mm

Şarj edilebilir pil ile makine ağırlığı

2,3 kg

Şarj edilebilir pil/pil sayısı

0 ADET

Şarj edilebilir pil/pil kapasitesi

0 Ah

Çelikte maks. delme çapı

13 mm

Maks. vida çapı

12 mm

Uzunluk

215 mm

Yükseklik

260 mm

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
ORSY sistem çanta 8.4.2

SYSCASE-8.4.2.

Ideal for flexible storage of small parts, machines and tools used with consumables
x 1 ad.
Case insert for MASTER machines

CASEINRT-(ABS 18 POWER/COMBI)-8.4.2

The perfect insert for storing your Würth MASTER or M-CUBE power tool tidily and securely.
x 1 ad.
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
Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Panç HSS bi-metal Longlife & Speed HSCo8

SAW-CYL-HSCO8-LS-MET-D83MM

ZEBRA
Çelik/paslanmaz çelik. Paslanmaz çelik gibi katı malzemeler için bile oldukça hızlı delme hızı ve daha uzun kullanma süresi.
x 1 ad.
Darbeli matkap ucu DUO-S silindirik

MATKAP UCU-DARBELİ-D8-L120-AL80MM

ZEBRA
High-performance impact drill bit with the features of a hammer drill bit.
x 2 ad.
Auger drill bit Longlife & Speed

DRLBIT-AUGER-LS-HEX-14X390MM

ZEBRA
High-performance auger drill bit with newly developed thread tip and edge geometry, offset cutting head and special surface treatment for an optimum tension with minimum friction and a significantly higher service life of the taper tap in deep holes in softwoods and all hardwoods
x 1 ad.
Cetus X-treme büyük iş güvenliği gözlüğü

SAFEGOGL-(CETUS-X-TREME)-CLEAR

CETUS
Maximum protection in a casual design
x 1 ad.