Akülü darbeli matkap, düşük titreşimli H 28-MA
Akülü darbeli matkap, düşük titreşimli H 28-MA
MASTER
Register now and access more than 60,000 products
Veri sayfaları(X)
Nominal voltaj | 28 V/DC |
Akü sayısı/akü kapasitesi | 0 x 0 Ah |
Min./maks. rölanti devri | 0-1350 dev/dk |
Min./maks. darbe hızı | 0-5000 dev/dk |
Darbe enerjisi | 4.1 J |
Şaft | SDS-Plus için uygun |
Şarj edilebilir pil ile makine ağırlığı | 4,7 kg |
Betonda min./maks. önerilen delme çapı | 6-28 mm |
Betonda maks. delme çapı | 28 mm |
Çelikte maks. delme çapı | 13 mm |
Uzunluk | 345 mm |
Yükseklik | 260 mm |
Betonda oyuk karot pançının maks. delme çapı | 75 mm |
MAINTSPR-CONCENTRATE-100ML
CASEINRT-(H 28-MA / H 28-MAS)-SY-8.4.3
Ürün sepetinde veya Easy-/VarioScan'de tespit esnasında doğrudan ürün numarası girişinde paket birimi tanınmazsa, alanı boş bırakınız. Bu durumda otomatik olarak bir paket birimi belirlenir.
VVVV = İlk numara için 4 hane (Dikkat, ilk hane şu anda daima bir 0'dır)
AAA = 1. ölçüm bölümü için 3 hane
BBB = 2. ölçüm bölümü için 3 hane
Ürün numarası yapısı için örnekler:
Örnek 1: 4x10 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 ve 10 arasında 2 boşluk)
Örnek 2: 10x20 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 ve 20 arasında 1 boşluk)
Örnek 3: 6 mm iç çapı olan bir pul:
VVVVAAABBB
04076
Gösterilen fiyat her zaman gösterilen pakete 250'lik paket biriminde yani 250 adet fiyatında, 300'lük paket biriminde yani 300 adet fiyatında eşdeğerdir.
Fiyat anahtarı gösterimli (PSL) fiyat:
Fiyat her zaman fiyat anahtarı üzerinden düzenlenen bir miktar için geçerlidir:
1 adet için fiyat
100 adet için fiyat
1000 adet için fiyat
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!