Akülü darbeli matkap, düşük titreşimli H 28-MAS

Akülü darbeli matkap, düşük titreşimli H 28-MAS

Ürün no. 57008014

EAN 4056807120874

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Akülü darbeli matkap, düşük titreşimli H 28-MAS

Ürün no. 57008014
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
Extremely powerful yet compact, with brushless EC motor and vibration dampening, including Interchangeable drill chuck. Choose the battery power you need with PICK YOUR POWER.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Nominal voltaj

28 V/DC

Akü sayısı/akü kapasitesi

2 x 3 Ah

Min./maks. rölanti devri

0-1350 dev/dk

Min./maks. darbe hızı

0-5000 dev/dk

Darbe enerjisi

4,1 J

Şaft

SDS-plus için uygun / mandren değiştirme

Şarj edilebilir pil ile makine ağırlığı

4,75 kg

Betonda min./maks. önerilen delme çapı

6-28 mm

Betonda maks. delme çapı

28 mm

Çelikte maks. delme çapı

13 mm

Uzunluk

375 mm

Yükseklik

260 mm

Betonda oyuk karot pançının maks. delme çapı

75 mm

Akülü darbeli matkap, düşük titreşimli H 28-MAS dahil:
1 x
Darbeli matkap ucu Plus Duo-S Vario

DAR.MAT.UCU PLUS DUO-SV-D10-L160/100

Açıklama:
10 mm
Önemli oranda daha iyi delme hızı için aşındırıcı 2 kesici kenar, merkez noktası ve çekirdek güçlendirmeli Vario spiral taşıyıcıya sahip sert darbeli matkap ucu. Akülü darbeli matkaplar için özel olarak optimum hale getirilmiştir.
Miktar: 1 x
1 x
Darbeli matkap ucu Plus Duo-S Vario

DARB.MAT.UCU PLUS DUO-S D6,0/160/100

Açıklama:
6 mm
Önemli oranda daha iyi delme hızı için aşındırıcı 2 kesici kenar, merkez noktası ve çekirdek güçlendirmeli Vario spiral taşıyıcıya sahip sert darbeli matkap ucu. Akülü darbeli matkaplar için özel olarak optimum hale getirilmiştir.
Miktar: 1 x
1 x
Darbeli matkap ucu Plus Duo-S Vario

DAR.MAT.UCU PLUS DUO-SV-D8-L160/100MM

Açıklama:
8 mm
Önemli oranda daha iyi delme hızı için aşındırıcı 2 kesici kenar, merkez noktası ve çekirdek güçlendirmeli Vario spiral taşıyıcıya sahip sert darbeli matkap ucu. Akülü darbeli matkaplar için özel olarak optimum hale getirilmiştir.
Miktar: 1 x
Akülü darbeli matkap için mandren, H 28-MAY
1 x
Akülü darbeli matkap için mandren, H 28-MAY

DRLCHUK-(F.H28-MAS)-(1-13MM)

Miktar: 1 x
1 x
Şarj ünitesi AL 60-LI-2

AL60-LI-2 BATARYA ŞARJ CİHAZI

Açıklama: LI 28 V akü için eşleşmeli şarj ünitesi.
Miktar: 1 x
2 x
Akü Li-ion 28 V

AKÜ LIION-2-28V-3,0AH

Açıklama:
3 Ah
Güçlü ve sağlam akü grubu
Miktar: 2 x
Bakım spreyi
1 x
Bakım spreyi

MAINTSPR-CONCENTRATE-100ML

Açıklama:
100 ml
Menteşe, alet ve makinelerin yağlanması için
Miktar: 1 x
Case insert for MASTER machines
1 x
Case insert for MASTER machines

CASEINRT-(H 28-MA / H 28-MAS)-SY-8.4.3

Açıklama: The perfect insert for storing your Würth MASTER or M-CUBE power tool tidily and securely.
Miktar: 1 x
1 x
ORSY sistem çanta 8.4.3

SYSCASE-8.4.3

Açıklama:
500 x 380 x 195 mm
Ideal for flexible storage of small parts, machines and tools used with consumables
Miktar: 1 x
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
Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Darbeli matkap için toz emme aparatı, H 28-MA(S)

SUCNDEV-(F.-H 28-MA/MAS)

For virtually dust-free drilling in combination with vibration-dampened cordless hammer drills H 28-MA(S).
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
Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Li-Ion 28 V/ 2 x 5 Ah Batarya şarj cihazı seti

POWERPACK-LIION-28V-2X5AH

Two powerful and robust batteries and a charger in each box