Akülü darbeli tornavida ASS 18-1/4 inç COMPACT M-CUBE
Akülü darbeli vidalama makinesi ASS, 18-1/4 inç, COMPACT
AKÜ.DARB.VİD.MAK.(ASS18-1/4)-COMP-BTRYSZ
MASTER M-CUBE




Register now and access more than 60,000 products
- Doğru vidalama görevi için ayarlanabilen diğer üç modun yanı sıra üç hız/tork seviyesi, çok çeşitli uygulamalar için optimum ayarlamaya olanak tanır
- Dişli kafasında bulunan üçlü LED sayesinde çalışma alanının optimum şekilde aydınlatılması
- Aşırı yük korumalı fırçasız motor az bakım gerektirir, uzun ömürlüdür ve güçlüdür
- Kauçuk kaplı tutma saplı kompakt ve hafif tasarım sayesinde kuvvet harcamadan ve kullanıcı dostu çalışma
- Bilekte geri tepme veya tork etkisi olmaz
- ¼ inç E 6.3 uçlar için entegre hızlı değiştirilebilen mandren, hızlı ve aletsiz uç değişimi sağlar



Önerilen maksimum cıvata boyutu: Altıgen lokma veya TX bağlantılı M16. Altıgen bağlantılı tornavidalar için, maksimum M8'e kadar (boyut 13).
Darbeli anahtarlar, dinamo metrik tornavidalar değildir. Belirli bir tork gerektiren bağlantılar, darbeli anahtarla sıkıştırıldıktan sonra bir tork ölçme cihazıyla kontrol edilmelidir.
Min./maks. rölanti devri | 0-3000 dev/dk |
Min./maks. darbe hızı | 0-4000 dev/dk |
Sert vidalama uygulaması için maks. tork | 295 Nm |
Vida için uygun | M5 - M16 |
Şaft | 1/4 inç allen cıvata |
Uzunluk | 150 mm |
Genişlik | 65 mm |
Yükseklik | 250 mm |
Şarj edilebilir pil ile makine ağırlığı | 1.7 kg |
Şarj edilebilir pil/pil sayısı | 0 ADET |
Şarj edilebilir pil/pil kapasitesi | 0 Ah |
Veri sayfaları (0)
Sertifikalar/ Belgeler (0)
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!