Akülü darbeli vidalama makinesi ASS 18-1/2 inç, yüksek tork
Akülü bijon tabancası ASS 18-1/2 inç YT
AKÜLÜ DARB.VİDAL.(ASS18-1/2IN HT)2X5,0AH
Ürün no. 07007255
EAN 4058794754599
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Maks. 610 Nm tork
Lastik değiştirmek için sınırlı kullanım, seri cıvata bağlantıları için uygun değildir
Aşırı yükleme koruması
Aşırı yük uygulamanın makineye veya bataryaya zarar verme riskini en aza indirir
Mükemmel soğutmalı maksimum performans
Geleneksel iki kutuplu motora göre daha iyi güç dağıtımına sahip dört kutuplu motor
Hafıza etkisi olmayan yüksek performanslı ve hafif akü
Lityum iyon teknolojisi
Akü kapasitesinin sürekli izlenmesi
Akü üzerinde şarj ünitesi ekranı
Bijon tabancaları, tork tornavidaları değildir. Belirli bir tork gerektiren bağlantılar, bijon tabancasıyla sıkıştırıldıktan sonra bir tork ölçme cihazı aracılığıyla kontrol edilmelidir.
Veri sayfaları(X)
Ahşap/sunta vidaları, somun sıkma, silindir vidalar, dübel vidası vb.
Min./maks. rölanti devri | 0-1900 dev/dk |
Min./maks. darbe hızı | 0-2200 dev/dk |
Sert vidalama uygulaması için maks. tork | 610 Nm |
Vida için uygun | M20 |
Şaft | 1/2 inç dış kare |
Uzunluk | 226 mm |
Genişlik | 80 mm |
Yükseklik | 260 mm |
Şarj edilebilir pil ile makine ağırlığı | 3,1 kg |
Şarj edilebilir pil/pil sayısı | 2 ADET |
Şarj edilebilir pil/pil kapasitesi | 5 Ah |
CHRG-AL60-12/18-AS-LI
CASEINRT-HNDTL-(ASS 18-1/2IN HT)
SYSCASE-8.4.2.-FOAMADAPT-ORSY200