Akülü darbeli vidalama makinesi BS 28-A combi
Akülü darbeli matkap, BS 28-A combination
MASTER
Register now and access more than 60,000 products
Bağlanabilir darbe mekanizmalı
Taş ve duvar zeminlerde darbeli delme işlemleri için
Geliştirilmiş, daha güçlü motor
Yüksek tork içeren uygulamalar için ideal
Lityum iyon teknolojisi
- Hafif
- Güçlü
- Hafıza etkisi yoktur
3,0 Ah akü kapasitesi ve akıllı kalan şarj göstergesi
2,0 Ah akülü 18 voltluk cihazlara göre neredeyse iki kat çalışma süresi.
Aşırı yük koruması
Aşırı yükün makineye veya aküye zarar verme riskini en aza indirir.
Yüksek kaliteli alüminyum gövdeli 2 kademeli planet dişli
Uzun ömürlü ve optimum güç aktarımı
Mil kilitli ve karbür sıkıştırma mekanizmalı hızlı mandren
- Aletsiz matkap ucu değişimi
- Düşük aşınmalı sıkıştırma çeneleri
LED aydınlatma
- Çalışma alanında optimum aydınlatma
- Delme ve vidalama alanında daha iyi görüş
Veri sayfaları(X)
Nominal voltaj | 28 V/DC |
Maks. tork, sert/yumuşak | 90 / 55 Nm |
Maks. darbe hızı | 28800 dev/dk |
Min./maks. mandren bağlama genişliği | 1,5-13 mm |
Şarj edilebilir pil ile makine ağırlığı | 3,1 kg |
Şarj edilebilir pil/pil sayısı | 2 ADET |
Şarj edilebilir pil/pil kapasitesi | 3 Ah |
Yumuşak ahşapta maks. delme çapı | 50 mm |
Çelikte maks. delme çapı | 16 mm |
Maks. vida çapı | 10 mm |
Uzunluk | 250 mm |
Yükseklik | 270 mm |
BİTS UÇ-AW20-25MM
BİTS UÇ-AW30-25MM
SP-HANDLE
CASEINRT-(BS 28-A)-SYS-8.4.2
Ürün sepetinde veya Easy-/VarioScan'de tespit esnasında doğrudan ürün numarası girişinde paket birimi tanınmazsa, alanı boş bırakınız. Bu durumda otomatik olarak bir paket birimi belirlenir.
VVVV = İlk numara için 4 hane (Dikkat, ilk hane şu anda daima bir 0'dır)
AAA = 1. ölçüm bölümü için 3 hane
BBB = 2. ölçüm bölümü için 3 hane
Ürün numarası yapısı için örnekler:
Örnek 1: 4x10 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 ve 10 arasında 2 boşluk)
Örnek 2: 10x20 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 ve 20 arasında 1 boşluk)
Örnek 3: 6 mm iç çapı olan bir pul:
VVVVAAABBB
04076
Gösterilen fiyat her zaman gösterilen pakete 250'lik paket biriminde yani 250 adet fiyatında, 300'lük paket biriminde yani 300 adet fiyatında eşdeğerdir.
Fiyat anahtarı gösterimli (PSL) fiyat:
Fiyat her zaman fiyat anahtarı üzerinden düzenlenen bir miktar için geçerlidir:
1 adet için fiyat
100 adet için fiyat
1000 adet için fiyat
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!