Akülü dekupaj makinesi STP 12-A

Akülü dekupaj makinesi STP 12-A

Ürün no. 5700133000

EAN 4062856952816

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Akülü dekupaj makinesi STP 12-A

Ürün no. 5700133000
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
Very compact and useful 12 V jigsaw with 3-stage oscillation and very good curve-negotiating properties. Ideal for sawing through wood, aluminium and steel
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Nominal voltaj

12 V/DC

Min./maks. rölanti strok hızı

1500-2800 dev/dk

Strok uzunluğu

18 mm

Maks. gönye açısı

45 Derece

Şaft

Çabuk değiştirme tutucusu

Ahşapta maks. kesme derinliği

70 mm

Alüminyumda maks. kesme derinliği

3 mm

Şarj edilebilir pil ile makine ağırlığı

1,5 kg

Şarj edilebilir pil olmadan makine ağırlığı

1,3 kg

Şarj edilebilir pil/pil kapasitesi

0 Ah

Şarj edilebilir pil/pil sayısı

0 ADET

Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Würth makineleri için akü Lityum iyon, 12 volt

BTRYPCK-LIION-12V/4,0AH

Kompakt 12-V akü