Akülü kartuş tabancası WIT

Akülü kartuş tabancası WIT

Ürün no. 0891003330

EAN 4046777053043

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Akülü kartuş tabancası WIT

Ürün no. 0891003330
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
Powerful Li-ion battery-powered application gun for WIT cartridges
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Nominal voltaj

18 V/DC

Şarj edilebilir pil/pil sayısı

1 ADET

Şarj edilebilir pil/pil kapasitesi

2 Ah

Kartuş tipi için uygun

Koaksiyel (1:10) + 150 ml, Koaksiyel (1:10) + 330 ml, Schlauchfolie (1:10) + 300 ml

Sıkıştırma kuvveti

2650 N

Şarj edilebilir pil ile makine ağırlığı

3,6 kg

Min./maks. ortam sıcaklığı

5 - 40 °C

Min./maks. hava nemi

30-80 %

Harç kartuşu için uygun

WIT-EA 150, WIT-EXPRESS, WIT-NORDIC, WIT-PM 200, WIT-VM 100, WIT-VM 250, WIT-UH 300, WIT-VIZ, WIT-VIZ EXPRESS

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler