Akülü kartuş tabancası WIT

APPLGUN-CORDL-ANC-WIT-M-KST-585ML

Ürün no. 0891003585

EAN 4058794061437

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Akülü kartuş tabancası WIT

Ürün no. 0891003585
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
Powerful Li-ion battery-powered application gun for WIT cartridges
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Nominal voltaj

18 V/DC

Şarj edilebilir pil/pil sayısı

1 ADET

Şarj edilebilir pil/pil kapasitesi

2 Ah

Kartuş tipi için uygun

Yan yana (1:3) + 385 ml, Yan yana (1:3) + 585 ml, Yan yana (1:3) + 440 ml

Sıkıştırma kuvveti

2650 N

Şarj edilebilir pil ile makine ağırlığı

3,9 kg

Min./maks. ortam sıcaklığı

5 - 40 °C

Min./maks. hava nemi

30-80 %

Harç kartuşu için uygun

WIT-PE 500, WIT-PE 1000, WIT-PE 510

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler