Akülü kesme aleti TG 12-A
Akülü kesme aleti TG 12-A
Ürün no. 5700135000
EAN 4062856959075
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Nominal voltaj | 12 V/DC |
Min./maks. rölanti devri | 0-19500 dev/dk |
Maks. kesme diski çapı | 76 mm |
Diş tipi x mil-diş çapı | M5 |
Uzunluk | 202 mm |
Genişlik | 88 mm |
Yükseklik | 105 mm |
Şarj edilebilir pil ile makine ağırlığı | 0,7 kg |
Şarj edilebilir pil/pil sayısı | 0 ADET |
Şarj edilebilir pil/pil kapasitesi | 2 Ah |
SP-ALLEN-KEY
PLAPROTCAP-F.TG12-A