Akülü matkap ABS 12 COMPACT M-CUBE®
Akülü vidalama makinesi ABS 12 COMPACT
AKÜLÜ VİDALAMA MAK.(ABS12 COMPACT)-2X2AH
MASTER M-CUBE
Register now and access more than 60,000 products
Baş yüksekliğinin üzerinde ve dar alanlarda gerçekleştirilen uygulamalarda bile rahat ve zahmetsiz çalışma
Kompakt, hafif ve ergonomik tasarım. Batarya kaydırma sistemi sayesinde ince tutma sapı ve güvenli alt destek kısmı
Sürekli motor izleme
Elektronik motor koruma özelliği sıkışma, aşırı yüklenme veya aşırı ısınma durumunda motoru otomatik olarak durdurur.
Ekipmanların güvenli bir şekilde bağlanması
Cırcırlı/kilitleme özellikli matkap mandreni 0,8-10 mm ekipmanları emniyetli ve güvenilir bir şekilde sıkıştırır
İyi aydınlatılmış çalışma alanı
Akü üzerinde ısıtma sonrası fonksiyonuna sahip LED aydınlatma
Veri sayfaları(X)
Nominal voltaj | 12 V/DC |
1./2. vites min./maks. rölanti devri | 0-400 / 0-1500 dev/dk |
Maks. tork, sert/yumuşak | 32 / 19 Nm |
Min./maks. mandren bağlama genişliği | 0,8-10 mm |
Mandren tutucu | 3/8 inç x 24 UNF |
Şarj edilebilir pil/pil sayısı | 2 ADET |
Şarj edilebilir pil/pil kapasitesi | 2 Ah |
Çelikte maks. delme çapı | 10 mm |
Maks. vida çapı | 6 mm |
Uzunluk | 177 mm |
Yükseklik | 215 mm |
Şarj edilebilir pil ile makine ağırlığı | 1,21 kg |
M-CUBE BATARYA ŞARJ CİHZ(ALG 12/2 BASIC)
MASTER M-CUBE ZUBEHÖRBG-(ABH 12)-12V-405X95X255MM
Ürün sepetinde veya Easy-/VarioScan'de tespit esnasında doğrudan ürün numarası girişinde paket birimi tanınmazsa, alanı boş bırakınız. Bu durumda otomatik olarak bir paket birimi belirlenir.
VVVV = İlk numara için 4 hane (Dikkat, ilk hane şu anda daima bir 0'dır)
AAA = 1. ölçüm bölümü için 3 hane
BBB = 2. ölçüm bölümü için 3 hane
Ürün numarası yapısı için örnekler:
Örnek 1: 4x10 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 ve 10 arasında 2 boşluk)
Örnek 2: 10x20 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 ve 20 arasında 1 boşluk)
Örnek 3: 6 mm iç çapı olan bir pul:
VVVVAAABBB
04076
Gösterilen fiyat her zaman gösterilen pakete 250'lik paket biriminde yani 250 adet fiyatında, 300'lük paket biriminde yani 300 adet fiyatında eşdeğerdir.
Fiyat anahtarı gösterimli (PSL) fiyat:
Fiyat her zaman fiyat anahtarı üzerinden düzenlenen bir miktar için geçerlidir:
1 adet için fiyat
100 adet için fiyat
1000 adet için fiyat
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!