Akülü matkap ABS 12 COMPACT M-CUBE®
Akülü vidalama makinesi ABS 12 COMPACT
AKÜ.MATKAP VİDALM.MAK(ABS12 CMPCT)BTRYSZ
MASTER M-CUBE

Register now and access more than 60,000 products
- Hafif ve kompakt tasarımı sayesinde zahmetsiz çalışma sağlar.
- Sürekli motor izleme, elektronik motor koruma özelliği sayesinde blokaj, aşırı yüklenme ve aşırı ısınma durumunda motoru otomatik olarak durdurur.
- Cırcır ve kilit işlevli mandren kullanılarak aletlerin emniyetli bir şekilde sabitlenmesi, 0,8-10 mm'den aralığındaki aletler için uygundur
- Çalışma alanını doğrudan aydınlatmak için entegre LED lambalar
Nominal voltaj | 12 V/DC |
1./2. vites min./maks. rölanti devri | 0-400 / 0-1500 dev/dk |
Maks. tork, sert/yumuşak | 32 / 19 Nm |
Min./maks. mandren bağlama genişliği | 0,8-10 mm |
Mandren tutucu | 3/8 inç x 24 UNF |
Şarj edilebilir pil/pil sayısı | 0 ADET |
Şarj edilebilir pil/pil kapasitesi | 0 Ah |
Çelikte maks. delme çapı | 10 mm |
Maks. vida çapı | 6 mm |
Uzunluk | 177 mm |
Yükseklik | 215 mm |
Şarj edilebilir pil ile makine ağırlığı | 1.21 kg |
Veri sayfaları (0)
Sertifikalar/ Belgeler (0)
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!