Akülü matkap ABS 18 POWER M-CUBE
Akülü matkap ABS 18 POWER
AKÜLÜ MATKAP-(ABS 18 POWER)-BATARYASIZ
Ürün no. 5701404000
EAN 4061975196606
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Motorun aşırı ısınması, sıkışması veya aşırı yüklenmesi durumunda elektronik motor koruma işlevi motoru erken kapatacağından motor sürekli izlenir
- Verimli, az bakım gerektiren, güç rezervlerine ve uzun kullanım ömrüne sahip kömürsüz EC motor, yük altında bile daha istikrarlı bir hız eğrisi sağlar.
- Akü bloğundaki LED ışık, iyi aydınlatılmış çalışma alanı sağlar
- Şantiyelerde ağır hizmet tipi kullanımına yönelik sağlam tasarım
- Maksimum kullanım ömrü ve düşük aşınma
- Sertleştirilmiş karbür sıkma çeneli 13 mm Röhm metal mandren
- Elektronik sinyal anahtarı
Veri sayfaları(X)
Nominal voltaj | 18 V/DC |
1./2. vites min./maks. rölanti devri | 0-550 / 0-2000 dev/dk |
Maks. tork, sert/yumuşak | 140 / 60 Nm |
Min./maks. mandren bağlama genişliği | 1,5-13 mm |
Mandren tutucu | 1/2 inç x 20 UNF |
Şarj edilebilir pil/pil sayısı | 0 ADET |
Şarj edilebilir pil/pil kapasitesi | 0 Ah |
Çelikte maks. delme çapı | 13 mm |
Alüminyumda maks. delme çapı | 13 mm |
Metalde maks. önerilen delme çapı | 13 mm |
Maks. vida çapı | 12 mm |
Uzunluk | 205 mm |
Yükseklik | 260 mm |
Şarj edilebilir pil ile makine ağırlığı | 2,2 kg |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!