Akülü taşlama makinesi EWS 28-A
Akülü avuçiçi taşlama makinesi EWS-28-A, 125mm taş
MASTER
Register now and access more than 60,000 products
Lityum iyon teknolojisi
Hafif, yüksek performanslıdır ve neredeyse aküde hafıza etkisi yoktur.
Tek elle kullanım mümkündür
Bu sayede erişilemeyen alanlarda kullanıma olanak sağlar.
Aşırı yük ve yeniden başlatma koruması
Çalışma sırasında daha fazla güvenlik
Mil kilidi ve Fixtec hızlı sıkıştırılan somun
Hızlı, aletsiz disk değişimleri için.
125 mm çaplı diskler için uygun
Veri sayfaları(X)
Diş tipi x mil-diş çapı | M14 |
Nominal voltaj | 28 V/DC |
Maks. rölanti devri | 9000 dev/dk |
Maks. kesme diski çapı | 125 mm |
Şarj edilebilir pil olmadan makine ağırlığı | 1,8 kg |
Güç çıkışı | 500 W |
AUXILIARY HANDLE
CASEINRT-(EWS 28-A)-SYS-8.4.2
Ürün sepetinde veya Easy-/VarioScan'de tespit esnasında doğrudan ürün numarası girişinde paket birimi tanınmazsa, alanı boş bırakınız. Bu durumda otomatik olarak bir paket birimi belirlenir.
VVVV = İlk numara için 4 hane (Dikkat, ilk hane şu anda daima bir 0'dır)
AAA = 1. ölçüm bölümü için 3 hane
BBB = 2. ölçüm bölümü için 3 hane
Ürün numarası yapısı için örnekler:
Örnek 1: 4x10 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 ve 10 arasında 2 boşluk)
Örnek 2: 10x20 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 ve 20 arasında 1 boşluk)
Örnek 3: 6 mm iç çapı olan bir pul:
VVVVAAABBB
04076
Gösterilen fiyat her zaman gösterilen pakete 250'lik paket biriminde yani 250 adet fiyatında, 300'lük paket biriminde yani 300 adet fiyatında eşdeğerdir.
Fiyat anahtarı gösterimli (PSL) fiyat:
Fiyat her zaman fiyat anahtarı üzerinden düzenlenen bir miktar için geçerlidir:
1 adet için fiyat
100 adet için fiyat
1000 adet için fiyat
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!