Akülü tornavida AS 12 COMPACT M-CUBE

Akülü vidalama AS 12, 1/4 inç, COMPACT
AKÜLÜ VİDALAMA MAK(AS12-1/4 CMPCT)BTRYSZ

Ürün no. 5701104000

EAN 4061975218902

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Akülü tornavida AS 12 COMPACT M-CUBE

Ürün no. 5701104000
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
Genel delme ve vidalama uygulamaları için son derece kompakt ve güçlü akülü tornavida
  • Baş yüksekliğinin üzerinde ve dar alanlarda gerçekleştirilen uygulamalarda bile rahat ve zahmetsiz çalışma

  • Kompakt, hafif ve ergonomik tasarım. Batarya kaydırma sistemi sayesinde ince tutma sapı ve güvenli alt destek kısmı

  • Elektronik motor koruma işlevi, bir engelleme, aşırı yük veya aşırı ısınma durumunda motoru erken kapattığından, motorun sürekli izlenmesi

  • ¼ inç E 6.3 uçlar için entegre hızlı değiştirilebilen mandren, hızlı ve aletsiz uç değişimi sağlar

  • Akü blokunda bulunan LED ışık, iyi aydınlatılmış bir çalışma alanı sağlar
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Nominal voltaj

12 V/DC

1./2. vites min./maks. rölanti devri

0-400 / 0-1500 dev/dk

Maks. tork, sert/yumuşak

32 / 19 Nm

Şaft

1/4 inç allen cıvata

Şarj edilebilir pil ile makine ağırlığı

1,09 kg

Şarj edilebilir pil/pil sayısı

0 ADET

Şarj edilebilir pil/pil kapasitesi

0 Ah

Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Cetus X-treme büyük iş güvenliği gözlüğü

SAFEGOGL-(CETUS-X-TREME)-CLEAR

Maximum protection in a casual design
x 1 ad.
MFD-S çok amaçlı matkap ucu, 1/4 inç altıgen sap

Ç.A.MTKP.UCU-MFDS-1/4-AKB-D6-L100-WL54MM

MFD-S çok amaçlı matkap ucu, neredeyse tüm malzemeleri delebilir.
x 2 ad.
Ahşap helezon matkap ucu HSS

HSS MERKEZL.MATK.UCU AHŞAP 1/4 D6/95/66

1/4 inç saplı DIN 3126 C tipi
x 10 ad.