Akülü uygulama tabancası AKP 18-600 M-CUBE

AKÜ.KARTUŞ/SOSİS TABN.(AKP18-600)-BTRYSZ

Ürün no. 5701410001

EAN 4065746760706

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Akülü uygulama tabancası AKP 18-600 M-CUBE

Ürün no. 5701410001
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
Würth tarafından profesyonel kullanıcıların ihtiyacına göre geliştirilmiş 18V güçlü kartuş ve sosis tabancası.

Dayanıklı metal şanzıman ve aşırı yüklemeye karşı koruma.


Sertleştirilmiş malzeme ile motor blokajlarını önler.



Dönüştürme seti ile kullanımı daha kolay


400 ml ve 600 ml sosisler ile kullanımı uygundur. Baskı plakası ile ürün no. 5700202004 310 ml kartuşlar için de uygulama yapılabilir. Dönüştürebilir aksesuar seti, geliştirilmiş kolaylık sağlamak için tüpün kısaltılarak kullanılabileceği anlamına gelir.



Uygulama yapılırken itme çubuğu otomatik olarak hareket eder.


Tabanca, tetik serbest bırakıldıktan sonra itme çubuğunu anlık olarak ayırma sonucunda damlama yapmaz ve temiz çalışılmasına yardımcı olur.



Yüksek viskoziteli malzemeler dahil, optimum uygulama hızı için hız kontrol özelliği mevcuttur.


Hız ayarlama tekeri, hassas tetik ve yüksek uygulama gücü ile yüksek viskoziteli malzemelerde bile temiz ve kusursuz olarak çalışma imkanı sunar.

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Orta viskoziteden yüksek viskoziteye kadar yapıştırıcı ve sızdırmaz yapıştırıcılar için kullanımı uygundur. 310 ml kartuş, 400 ve 600 ml sosis yapıştırıcıların tamamında kullanım için tasarlanmıştır. Ayrıca cam yapıştırıcıları için de kullanımı uygundur.

Nominal voltaj

18 V/DC

Şarj edilebilir pil/pil sayısı

0 ADET

Şarj edilebilir pil/pil kapasitesi

0 Ah

Sıkıştırma kuvveti

5000 N

Şarj edilebilir pil ile makine ağırlığı

2,3 kg

Akülü uygulama tabancası AKP 18-600 M-CUBE dahil:
Plaka
1 x
Plaka

AY-PUSHINGPLATE-APPLGUN-W.SCREW

Miktar: 1 x
Kartuş tutucu 330 ml kartuş için
1 x
Kartuş tutucu 330 ml kartuş için

KARTUŞ TUTUCU-330 ML (5701410* İÇİN)

Açıklama:
PA 6 GF30 - Poliamit cam elyaf takviyeli
Miktar: 1 x
Çubuk
1 x
Çubuk

SP-APPLICATIONBAR-(F.AKP18-600)

Açıklama:
AKP 18, 600 ml
Miktar: 1 x
Akülü uygulama tabancası için uzatma çubuğu
1 x
Akülü uygulama tabancası için uzatma çubuğu

AY-DRIVROD-APPLGUN-AKP18-400

Açıklama:
AKP 18, 400 ml
Miktar: 1 x
Manşonlar
1 x
Manşonlar

ALÜMİNYUM KOVAN 600 ML.(5701410000 İÇİN)

Açıklama:
AKP 12/18, 600 ml
Miktar: 1 x
Başlık
1 x
Başlık

\AY-ENDCAP-CAULKGUN-AKP

Miktar: 1 x
Adaptör
1 x
Adaptör

SP-ADAPTER-(F.BG-AKP12/18)

Miktar: 1 x
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
Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Dönüşüm kiti AKP 12-A-330 ve AKP 18-A-600 için

AKSESUAR KİTİ-5PRÇ-400ML (5701410* İÇİN)

Dönüştürülebilir aksesuar kiti, tabancayı 400 ml ambalaja sahip ürünler için kullanıma uygun hale getirir.
x 1 ad.
Şarj edilebilir akü Li-ion 18 V BASIC M-CUBE

M-CUBE-BASIC BATARYA 18V/4,0AH

Yeni Würth akülü aletlerle profesyonel ve üniversal kullanım için kompakt, güçlü ve uzun ömürlü 18 volt Li-ion akü
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
Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Safety goggles Cetus X-treme 65 KB

SAFEGOGL-(CETUS-X-TREME)-65KB

Extraordinary protection in a casual design
x 1 ad.
Tek komponentli cam yapıştırma macunu, Ultimate

WNDWADH-ULTIMATE-CARTRIDGE-310ML

Her mevsimde kullanılabilen her türlü araç için yüksek kaliteli tek komponentli cam yapıştırma macunu